絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
材質(本体)
その他・アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・ラバー・レザー・亜鉛合金・樹脂
ブランド
モノタロウ・オーム電機・LED LENSER・ストリームライト・エスコ・GENTOS・FENIX(フェニックス)・ELPA・日動工業・TRUSCO・WUBEN(ウーベン)・KONTEC(コンテック)・Hydrangea・ENGINEER(エンジニア)・Nicron(ニクロン)・PELICAN(ペリカン)・GLOBAL&LOCAL・マグライト・SUPRABEAM(スプラビーム)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,280件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • 防水ミニライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防水ミニライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    明るさ75lmで夜道の足元灯としてもおすすめ。 防浸形で急な天気の変化にも安心。 アウトドアの補助ライトとしても、いざという時にも安心。 便利なカラビナ付き。
    付属品カラビナ材質アルミ全長(mm)約60(ライトのみ)ブラック質量(g)約10外径(Φmm)14全光束(Lm)約75光源白色LED電池寿命(時間)連続点灯:約3使用電池単4乾電池×1本(別売)防水仕様IPX7 (防浸形)アズワン品番65-0526-99RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ニップル球 2.2V/0.25A オーム電機

    ニップル球 2.2V/0.25A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状TL9
  • 充電プラグ 日動工業

    充電プラグ

    日動工業
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • 懐中電灯用LED交換球 ELPA

    懐中電灯用LED交換球

    ELPA(59件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
    電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色エコロジー商品省エネ
  • LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 500lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    明るさ500ルーメンのハイパワーLEDフラッシュライトです。HIGH/LOWの2モード切替に対応し、スライドフォーカスで照射範囲を自在に調整できます。TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持。IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも安心して使用できるモデルです。単3乾電池2本で動作し、扱いやすさと明るさを両立しています。
    付属品ストラップ質量(g)64.5外形寸法(mm)外径26×長さ152電源単3形乾電池×2本連続使用時間(HIGH)約3.0時間、(LOW)約10時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)500照射距離(m)139
  • Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG GENTOS

    Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-214RG

    GENTOS
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15)質量(g)280直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)使用電池専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)1100明るさ(Lm)1100~100照射距離(m)323電球の種類LED充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)4~29落下耐久(m)2バッテリー容量(Wh)11.52
  • 充電式 LEDハンドライト TAKENOW

    充電式 LEDハンドライト

    TAKENOW
    5,198税込5,718
    1本ほか
    当日出荷
    底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。
    長さ(mm)307質量(g)80色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh)充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307演色指数(Ra)80CRI+
  • 充電式LEDライト ジャックランプ 日動工業

    充電式LEDライト ジャックランプ

    日動工業
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
    用途アウトドア、車両整備、避難場所等に付属品USBケーブル(TYPE-C)寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時)光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)エコロジー商品省エネ
  • 【E7】マグネット付マルチLEDライト WUBEN(ウーベン)

    【E7】マグネット付マルチLEDライト

    WUBEN(ウーベン)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
    付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書ブラック質量(g)電池含まず:54、電池含む:80連続使用時間(時間)60使用電池18350リチウムイオン充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01防塵防水性能IP68LEDOSRAM P9×2耐衝撃性1.5mモードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS明るさ(Lm)最大1800照射距離(m)最大:132電球の種類LED
  • ライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー

    ライト UV-LED375シリーズ

    サウスウォーカー
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
    質量(g)約85直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体)使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属)アズワン品番8-3661-21ボディーカラーブラック電球の種類LEDブラックライトエコロジー商品省エネ
  • LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ ELPA

    LEDアルミライト ペン型 DOP-EP402シリーズ

    ELPA
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スリムで大光量。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。押しやすいスイッチ
  • LEDズームライト 3000Lm オーム電機

    LEDズームライト 3000Lm

    オーム電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
    付属品ストラップ質量(g)約438電源単3形乾電池9本(別売)外径×全長(mm)56×230全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520保護等級IPX3光源白色系LED(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース) WUBEN(ウーベン)

    【AS5】ベルトポーチ(フラッシュライトケース)

    WUBEN(ウーベン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    WUBEN L50、TO46R、TO40Rに対応したケース。 ベルトに装着でき、専用電池ポケット付きなのでスペア電池も持ち歩き可能。
    サイズ(mm)157×34.5対応商品L50、L50S、TO40R、TO46R、E10、C3RoHS指令(10物質対応)対応ブラック
  • 電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯 ELPA

    電池が選べるライト ハンディライト 懐中電灯 単二 単三 単四 対応 防災グッズ 非常用 非常灯 常備灯

    ELPA
    2,278税込2,506
    1台
    当日出荷
    単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
    付属品ホイッスル付きストラップ全長(mm)170(最大値)直径(Φmm)61(最大値)質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)光源白色LED×1灯使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)防水仕様IPX7(防浸形)アズワン品番64-9711-48明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LED連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
  • 【100ルーメン】LEDペンライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    【100ルーメン】LEDペンライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
    本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本明るさ(Lm)100防水性IPX4照射距離(m)50電球の種類LED落下衝撃(m)約1点灯時間(時間)5エコロジー商品省エネ
  • LED懐中電灯 東京メタル

    LED懐中電灯

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    電池単4電池3本材質アルミ仕様後プッシュスイッチ付き寸法(mm)96×Φ33質量(kg)0.1LED使用数(個)9電球の種類LED
  • LED防爆ヘッドライト 日動工業

    LED防爆ヘッドライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
    用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。電源単4アルカリ電池(3個)付属仕様防水構造トラスコ品番835-7683セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ質量(g)165保護等級IP67連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)照射角40度演色指数(Ra)762018年トラスコ掲載ページ7 1117電球の種類LED特殊用途防爆・防水防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEXエコロジー商品省エネ
  • キーライト8G GENTOS

    キーライト8G

    GENTOS(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    質量わずか8g!
    付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)約8使用電球LED連続点灯時間約8時間LEDΦ5mm白色LED1灯光束(Lm)15
  • LEDライト レッドスター WING ACE

    LEDライト レッドスター

    WING ACE
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    使い易くて持ち運び便利!3W LED 1灯。
    用途夜間作業、非常時等仕様防滴材質ABS樹脂・PP・PS本体質量(g)275連続使用約21時間使用電池単1乾電池×4本(別売り)本体サイズ(mm)約W120×H105×D175明るさ約230ルーメン照射距離(m)160エコロジー商品省エネ
  • 首振り 600LM Nicron(ニクロン)

    首振り 600LM

    Nicron(ニクロン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り。明るさ3段階調節可能。最大600LM。ライト部分は90度回転することができます。高発色白色LEDライトを使用。記憶機能付。タイプCの充電口付き。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電で緑色に点灯します。クリップ付き、ベルトやポケットにも装着が可能。強力マグネット付きなので、ハンズフリーで使用が可能です。
    寸法(mm)21×21×115ブラック質量(g)61
  • ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機

    ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    COB&LEDの2WAYペンライト。ZOOM付き
    仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
  • LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P4

    LED LENSER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
    付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0432材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)60径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×2本光束(Lm)180/80/20点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23落下耐久(m)2
  • LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K NEBO

    LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K

    NEBO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
    付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
  • セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) タジマツール(TJMデザイン)

    セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付
    用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト C7 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト C7

    FENIX(フェニックス)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
    付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68hエコロジー商品省エネ
  • LED強力ライト(単1単3兼用型) Hapyson(ハピソン)

    LED強力ライト(単1単3兼用型)

    Hapyson(ハピソン)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
    セット内容本体、スペーサー×2、Panasonicアルカリ乾電池単3×4寸法(mm)114×105×H210全長(mm)210ブルー質量(g)約300※電池含まず電池寿命(時間)単1:約65、単3:約10(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1500アズワン品番64-6430-26電球の種類LED
  • H15R/H19R Core/Work用 充電池 LED LENSER

    H15R/H19R Core/Work用 充電池

    LED LENSER
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    仕様Li-ion 4800 mAh 7.4Vトラスコ品番244-0867適合機種H15R Core / H15R Work / H19R Coreアズワン品番65-1955-29
  • 電池用カートリッジ GENTOS

    電池用カートリッジ

    GENTOS(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電池用カートリッジ
    用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
  • ポケットツインライト アルファーミラージュ

    ポケットツインライト

    アルファーミラージュ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    UVと白色LED、電球色と白色LEDのスイッチができる2種類のポケットライトです。
    電源LR44電池3個寸法(mm)Φ13×70電球の種類LED
  • P5R用専用充電池 LED LENSER

    P5R用専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー用専用充電池です。
    トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
  • フラッシュライト Gシリーズ 004DG GENTOS

    フラッシュライト Gシリーズ 004DG

    GENTOS
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプル&クールデザイン。
    使用電池単4アルカリ電池×2本電球の種類LED特殊用途防沫仕様スライド式フォーカスコントロール、ムーンレンズ、テールブッシュスイッチ、防塵・防滴(IP54準拠)、2m落下耐久付属品ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池トラスコ品番779-7966寸法(mm)Φ16.2×142.4質量(g)60(電池含む)全光束(Lm)18光源Φ5mm白色LED×1灯連続点灯時間約8時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)18明るさ(Lm)18実用点灯時間約8時間照射距離(m)17
  • LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス オーム電機

    LEDフラッシュライト 125lm 高耐久 スライドフォーカス

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    明るさ125ルーメンのコンパクトLEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能で照射範囲を調整でき、TIMAX ICにより明るさを長時間キープ。IPX6の耐水性能でアウトドアや防災にも最適。軽量で持ち運びやすく、日常携帯にも便利なモデルです。
    質量(g)22外形寸法(mm)直径16.3×長さ88規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×1本連続使用時間約2.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)125照射距離(m)74
  • LEDライト レッドレンザー P3 LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P3

    LED LENSER
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。
    付属品乾電池(テスト用)、キーリングトラスコ品番708-0434材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)43径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×1本光束(Lm)130/60/20点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5落下耐久(m)2
  • ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整 オーム電機

    ズーム機能搭載 USB充電式ライト 防雨型・明るさ調整

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ズーム機能搭載。USB充電式。明るさ調整(High/Low)、点滅機能付き。IPX3の防雨形。連続点灯 約3時間(Lowモード)
    付属品充電用USBケーブル(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径23×長さ108電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約69連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…1.2時間・Lowモード…約3時間保護等級IPX3(JIS C09202003による)※鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約72000、Lowモード/約8500・0.5m…Highモード/約3200、Lowモード/約1400・1m…Highモード/約1000、Lowモード/約400充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)/約180・Lowモード…光束(明るさ)/約50定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
  • Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG GENTOS

    Gシリーズ 高出力ハンディトーチ GF-216RG

    GENTOS
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB)質量(g)322直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8保護等級【防塵】66【耐水】67(1m)バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)充電時間(時間)5光束(Lm)1250明るさ(Lm)1250~60照射距離(m)296充放電回数(回)300連続点灯時間(時間)3~83落下耐久(m)2
  • アップドラフト ショルダーLEDライト アップドラフト

    アップドラフト ショルダーLEDライト

    アップドラフト
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップ。ライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます。2段階調光400lm/1000lm。充電式。長さ調整59cm~69cmまで調節可能
    用途夜間作業や暗い場所での照明に。夜のランニングやロードバイクの安全向上に。夜間屋外での明かりに充電時間(時間)4明るさ(Lm)400/1000点灯時間(時間)7~8(400lm)、3~4(1000lm)USBタイプC
  • Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付 GENTOS

    Kフォース タクティカルスイッチハンディトーチ ハイブリッドUV機能付

    GENTOS
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ ハイブリッドモデル。小型で無骨なタクティカルデザイン。UVLEDを搭載。付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池x1本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。白色LEDで最大500ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能。High/Eco/サイド/UV の4段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。365nm波長のUVLEDを搭載し、アニサキスの検出も可能。テールマグネット付 メインライトとサイドライトの使い分けで多彩な照射方向をキープ。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。ペンクリップ、ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
    用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応。UVモードにてアニサキス検出可能付属品ストラップ、ペンクリップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(KF-45SB)質量(g)94電源専用リチウムイオン充電池3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) or 単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(Φmm×Lmm)約23.1×131.9光束(Lm)500明るさ(Lm)約500~30照射距離(m)約176電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5~21IP等級66落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • プラグインライト リチウム 日動工業

    プラグインライト リチウム

    日動工業
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
    付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルタートラスコ品番364-8804材質本体:ABS樹脂全長(mm)225ライトグレー電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah外径(Φmm)63充電時間6.5時間色温度(K)5000光源色昼白色(5000k)明るさ(Lm)150最大点灯時間6.5時間

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト