絞り込み
電球の種類
防水性能
その他・防噴流・防沫・防滴・防雨
材質(本体)
樹脂
ブランド
Hapyson(ハピソン)・オーム電機・アヴァント・トライメイト・Flex sign anode・旭電機化成・ELPA・サンワサプライ・ストリームライト・タジマツール(TJMデザイン)・トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)・Panasonic(パナソニック)・ユニット・ドリテック・EIGERTOOL(アイガーツール)・GENTOS・LED LENSER・アーテック[学校教材・教育玩具]・つくし工房・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンズフリー便利ライトとは、両手を使わなくても照らすことができる光源です。胸ポケットやヘルメットなどに容易に装着でき、強い可視光線を照射することができます。夜間の工事現場や暗闇での作業、登山や釣りのような夜間でのレジャーなど、両手を使用して作業したい場所で用いられています。他の携帯式の照明とは違って、様々な場所に固定できるため、自由に両手を使えることが特徴です。複数の装着タイプがあり、様々な箇所へ取り付けられます。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライトブロードウォッチ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LED
バイザーライト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)バイザーライトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcdプッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類LEDトラスコ品番795-7033質量(g)約32(電池込約37)定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)約13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×56×22(クリップ除く)使用電池ボタン電池CR2032(2個)連続点灯時間約10時間(ボタン電池新品2個使用時)光度(mcd)約20000光束(Lm)約13アズワン品番61-3429-73LED寿命(時間)約50000RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)約146クリップ長さ(mm)約35
LEDワークライト W1R Work LED LENSERLEDワークライト W1R WorkLED LENSER(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
LEDネックツインライト 2WAY オーム電機LEDネックツインライト 2WAYオーム電機(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別)保護等級IPX3(JIS C0920:2003による)連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)光源LED(交換できません)使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時電球の種類LED
ネックライト Panasonic(パナソニック)ネックライトPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
首にかけて両手が自由に使えるLEDライト白色LED搭載で、手元・足元を明るく照らします。また、軽くてコンパクトなのでバッグの中にも携帯できて便利です。ワンプッシュでオンオフの操作がかんたんにできます。小雨の中でも使える防滴構造です。1明るさ約1.5倍の約20lm BF-AF10P(13lm)比※電池寿命は、BF-AF10Pと同じ15時間2ニュアンスカラーを採用流行色を取り入れ、ファッション性をアップファッションに溶け込み、普段使いに最適3軽量42g長時間使用していても、首が疲れにくい
質量(g)約42(パナソニックコイン形リチウム電池含む)径(Φmm)【ネックホルダー】215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×26×50光源ワイドパワー白色LED(1個)使用電池コイン形リチウムイオン電池CR2032×2個照度(Lx)約30(1m前方 電池初期値)光束(Lm)約20(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツライト(ネック) ELPAスポーツライト(ネック)ELPA(3件のレビュー)
2,184税込2,402
1個
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07 GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDネックライト 充電式 フレキシブル―アーム 耐衝撃等級IK07GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です ・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。 ・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。 ・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。 ・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。 ・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。 ・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書材質PA6+15%GF ABS+PC質量(g)本体140(電池込み)全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160発光色昼光色(6000K)化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45光源3535LEDチップ×2粒モード切替HIGH、LOWバッテリー3.7V 10440型リチウム電池充電時間(時間)約2.5~3時間耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)350充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54(生活防水仕様)
充電式LEDネックライトADVANCE EIGERTOOL(アイガーツール)充電式LEDネックライトADVANCEEIGERTOOL(アイガーツール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。 充電式なので、繰り返し使えて経済的。 首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。 ライトは強・弱の切り替えが可能です。 首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。 二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品二股USB充電用ケーブル材質本体ABS樹脂、PS、スチール質量(g)150電源バッテリーリチウムイオン電池使用電池専用充電池寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)約230×130×30保証期間3ヶ月防塵防水性能IP45充電時間(時間)ライト1個あたり約4コネクタmicroUSB明るさ(Lm)強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)電球の種類LED連続点灯時間(時間)強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7照射角度(°)約110
充電式ネックライト GEMINI ZEFULS充電式ネックライト GEMINIZEFULS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k
用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
アップドラフト ショルダーLEDライト アップドラフトアップドラフト ショルダーLEDライトアップドラフト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
タスキがけ装着で両手がフリーになり作業効率アップライト部を取り外しマグネットで吸着して使えます2段階調光400lm/1000lm充電式長さ調整59cm~69cmまで調節可能
用途夜間作業や暗い場所での照明に夜のランニングやロードバイクの安全向上に夜間屋外での明かりに充電時間(時間)4明るさ(Lm)400/1000点灯時間(時間)7~8(400lm)、3~4(1000lm)USBタイプC
LEDフレキシブルネックライト ネックタイプ オーム電機LEDフレキシブルネックライト ネックタイプオーム電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別)連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29光源白色系LED4個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA)使用電池単4形乾電池2本(別売)照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)電球の種類LED
セフネックライト NDN 500lm 3730セット タジマツール(TJMデザイン)セフネックライト NDN 500lm 3730セットタジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
首に掛けて使える2灯式セフネックライトツイストフォーカス機能搭載フレキシブルアーム構造で自由に可動目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)セフフック使用で、セフボックスや現場セフへ装着可能照射位置の固定や落下を防止するアームクリップ付属フリッカー対策済電池残量警告付
用途現場作業用LEDライト付属品アームクリップ、充電池3730 (LE-ZP3730)、USBmicro-Bケーブル、取扱説明書(2枚)質量(g)271使用電池リチウムイオン充電池 3.0V 3000mAh/単3形電池×4本明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)54(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:9、250Lm:15、50Lm:31
フレキシブルネックライト HACフレキシブルネックライトHAC
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。 両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。 明るさは3段階で調節可能です。 キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。電源単4電池×3本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32.5×3(平置き時)アーム長さ(cm)約27明るさ(Lm)強点灯時:約7連続点灯時間(時間)弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
SMILE KIDS  LED帽子ライト 旭電機化成SMILE KIDS LED帽子ライト旭電機化成
999税込1,099
1個
当日出荷
帽子のつばに差し込むだけのキャップライト。
電球の種類LED材質本体/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂寸法(mm)約72×34×23ブラック質量(g)17光源0.3W白色LED×1個使用電池CR2032×2個(テスト用付属)取付可能厚(mm)(つば)1~4明るさ(Lm)約18(初期値)
首掛けライト USB-C充電式 ドリテック首掛けライト USB-C充電式ドリテック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍自在に曲がるフレキシブルデザイン首にかけて使えるから、両手が自由になる充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。LEDライトの明るさ/色が変えられる電池交換がいらないUSB充電式コンパクトに折り曲げて持ち運びできる
付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)材質本体:ABS、アーム:シリコーンブラック質量(g)145コネクタ形状USB Type C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)充電時間約 2.5時間電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)
ブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式 トライメイトブックライト 読書灯 クリップ固定 USB充電式トライメイト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
クリップでしっかり固定できる読書灯。電気を消した後でも集中できるブックライトです。内蔵USBで簡単に充電できます
材質ABS長さ(mm)105寸法(mm)105×30×13質量(g)43連続使用時間(時間)10~60充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)500
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイトハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付きトライメイト(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など電球の種類LEDブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30質量(g)150インターフェイスMicro USB(メス)点灯時間(時間)10バッテリー容量(mAh)1800
充電式チェストライト Hapyson(ハピソン)充電式チェストライトHapyson(ハピソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。 釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。 たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。 使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト付属品調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル質量(g)約170(電池含む)種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー本体寸法(mm)約80×118×52保護等級IPX5光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2バッテリーリチウムイオン電池電池寿命(時間)集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2使用電池リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)約8耐水性防滴バッテリー容量(mAh)2600消費電力量(Wh)9.4光束(Lm)600電球の種類LED
LEDアームバンド オーム電機LEDアームバンドオーム電機
1,598税込1,758
1個
欠品中
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)防水仕様IPx4(防飛まつ形)付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
LEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式 サンワサプライLEDデスクライト_ネックタイプ_USB充電式サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
セット内容USB Type-Cケーブル(充電用)電源リチウムイオン電池連続使用時間(時間)約10、強:約6、弱:約10充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.7コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)700mA、700 × 2光束(Lm)約120作業範囲(m)照度:約80防水性IP44調光方式2段階強:120ルーメン弱:50ルーメン
チェストライトミニ Hapyson(ハピソン)チェストライトミニHapyson(ハピソン)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品ストラップ×1質量(g)35連続使用時間(時間)【強】3【弱】9光源白色LED×1電池リン酸リチウム電池 Type-C充電寿命充放電約1000回バッテリー容量(Ah)0.22充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)【強】28【弱】8防水性IPX5(防噴流型)
ライト付きボディーバック アヴァントライト付きボディーバックアヴァント
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ライト付きなので夜間、野外での作業でも周囲に存在を示せます。 フラッシュライトへの切り替えは点滅間隔の異なる2種類で変更可能です。 伸縮性のあるバックで小物を収納できます。 ベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に、小物の収納に電球の種類LED使用電池専用充電池保護等級IP44幅(mm)210奥行(mm)15高さ(mm)40充電時間(時間)1ベルト長さ(mm)690-880バッテリー容量(mAh)180最大点灯時間52時間IP等級44光源LEDコードライトトラスコ品番385-5787
LEDセーフティバンド GENTOSLEDセーフティバンドGENTOS
2,098税込2,308
1台
4日以内出荷
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド 点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載 反射板を搭載し視認性アップ 簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品テスト用電池グリーン本体質量(g)約30(電池含む)加工本体:シリコン加工寸法(幅W×長さL)(mm)約29.0×170.0保護等級防滴仕様(IPX4準拠)光源高輝度Φ5mm緑色LED×2個使用電池リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)電源タイプ電池式アズワン品番64-8687-81電球の種類LED点灯時間(時間)点灯:約100、点滅:約110落下耐久(m)1
ウェアラブルLEDディスプレイ Flex sign anodeウェアラブルLEDディスプレイFlex sign anode
8,598税込9,458
1台
当日出荷
曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。連続12時間使用可能。
仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号付属品USB ケーブル60cm全長(mm)156サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚)質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60電源内蔵充電池メモリー約250文字LED色言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドットアプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。電球の種類LED
充電式LEDツインネックライト ハート電機サービス充電式LEDツインネックライトハート電機サービス
4,098税込4,508
1台
当日出荷
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
ブラック×ブルー質量(g)約222電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh幅(cm)15(ネック部)長さ(cm)28(1本あたり)入力USB-C 5V1A保護等級IPX4充電時間(時間)約4充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300厚さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
チェストライト ”クラシック” アヴァントチェストライト ”クラシック”アヴァント
2,698税込2,968
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)250/180保護等級IP54明るさ(Lm)250/180幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)1600IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000ベルト長さ(mm)1100~1800
チェストライト ”プロ” アヴァントチェストライト ”プロ”アヴァント
3,198税込3,518
1個
当日出荷
背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/250保護等級IP54明るさ(Lm)500/250幅(mm)60奥行(mm)20高さ(mm)50バッテリー容量(mAh)2200IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×1灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5700ベルト長さ(mm)1100~1800
ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイトハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付きトライメイト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など電球の種類LED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×25×15質量(g)170インターフェイスUSB Type A (オス)点灯時間(時間)10充電時間80mバッテリー容量(mAh)550×2ブラック
LEDチェストライト ミドル Hapyson(ハピソン)LEDチェストライト ミドルHapyson(ハピソン)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から6日以内出荷
軽くてシンプルな高性能チェストライト。 虫が寄りにくく魚を刺激しないオレンジ光で手元の作業、通常時は白色LEDと作業によっての光の切替ができ便利。 前かがみの姿勢など体の動きにブレないズレないデザインだから首にかけて使いやすく、頭への装着も可能。 わずか62gと軽量で雨の日にも使える防水機能(IPX5)付き。
用途釣りやアウトドアレジャーに最適付属品USBケーブル×1質量(g)本体約62、ストラップ約13使用温度範囲(℃)-10~40光源白色チップLED電池寿命(時間)強点灯約3、弱点灯約15(20℃時)使用電池リチウムイオンポリマー電池1000mAh外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×55充電時間(時間)約7(20℃時)バッテリー容量(mAh)1000光束(Lm)ブースト約300、強約150、弱約30ストラップ長さ(cm)約75防水性IPX5(防噴流型)電球の種類LED
チェストライトINTIRAY Hapyson(ハピソン)チェストライトINTIRAYHapyson(ハピソン)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。 重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。 身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。 10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト電球の種類LED電源単3乾電池×4光束(Lm)400耐水性防滴寸法(mm)約87×173×50質量(g)約200(電池含む)付属品調整パッド付ストラップ光源白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2保護等級IPX4電池寿命(時間)集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1種類集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
保護帽用LED標識灯フラッシングアイ つくし工房保護帽用LED標識灯フラッシングアイつくし工房
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質PC+ABS質量(g)48電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×24×36連続点灯時間75時間LED使用数(個)3
電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機電池式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4オーム電機
779税込857
1個
3日以内出荷
首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形High、Low、点滅の3モード切替単4形乾電池1本で使用可能ホワイトとグレーの2色展開
長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)42電源単4形乾電池×1本保護等級IPX4光源白色系COB×1個照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:5時間、Low:13時間、点滅:24時間モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:25 / Low:8測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4 オーム電機充電式ウォーキングライト 首掛けタイプ IPX4オーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
首にかけて使用でき、夜の散歩やウォーキングに便利マグネットでシャツなどにはさんで固定でき、歩行時のゆれを軽減ヘッド部は360度回転し、ライトの角度を自由に調整可能小雨の中でも使用できるIPX4防まつ形High、Low、点滅の3モード切替USB Type-C充電式軽量で持ち運びしやすい
付属品充電用USBケーブル 50cm長さ(mm)【ストラップ】200【ネックバンド】620寸法(mm)【ライト部】60×27×19質量(g)46電源DC5V/100mA USB Type-C保護等級IPX4光源白色系COB×1個バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V/150mAh充電時間2時間照度(Lx)20固定方法マグネット固定連続点灯時間High:4時間、Low:11時間、点滅:13時間充放電回数300回モードHigh、Low、点滅明るさ(Lm)High:30 / Low:10測定距離(m)【照度】1角度調節360度回転
充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]充電式リストバンド 蛍光緑アーテック[学校教材・教育玩具]
769税込846
1個
4日以内出荷
夜道も安心!通勤・通学、ナイトランに!面ファスナー式で誰も簡単に着脱できる充電式の発光リストバンドです。腕、足首、バッグなどに装着可能です。軽量かつ柔らかい素材なので、長時間つけてもストレスになりません。防水機能はありませんが、イベントグッズとしても使用できます。3つの点灯モード(早い点滅・ゆっくり点滅・常時点灯)が選べます。充電時間は約1.5時間、連続8時間点灯。
付属品ヘッダー付き袋セット内容リストバンド本体×1、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)×1材質ナイロン、TPU、ABS寸法(mm)本体:約30×255、充電ケーブル:約300
こっそりライト DOD(ディーオーディー)こっそりライトDOD(ディーオーディー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
気配隠して、釣りに夢中。夜釣りに必要なのは、魚に気づかれにくいライトと作業のしやすさ。赤色LEDで魚の警戒を抑え、ハンドジェスチャーで白色に切り替えられるシンプル設計が、釣りシーンを快適にサポートします。
セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)材質ABS質量(g)(約)90電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)入力5V 1A色温度(K)6000~7000連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]充電時間(時間)3.5バッテリー容量(mAh)2000明るさ(Lm)白色:265、赤色:11防水性IP44最低使用温度(℃)-10
読書灯パネルライト PL-560 CRECOTE読書灯パネルライト PL-560CRECOTE
2,898税込3,188
1台
5日以内出荷
夜の読書時間をもっと快適に!目に優しいLEDライトが、本全体を柔らかく照らします。軽量で持ち運びやすく、どこでも読書を楽しめます。シンプルなデザインで、どんなお部屋にも馴染みます。
用途目に優しい、どこでも読書。軽量フラットライトで、快適な夜を寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×15×175電池単四電池三本(電池は別売り)
専用アームバンド Flex sign anode専用アームバンドFlex sign anode
4,298税込4,728
1台
6日以内出荷
全長(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ヘルメット用ELラインキット ユニットヘルメット用ELラインキットユニット
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)約4時間でフル充電可能です。
用途夜間作業時の安全確保に。トラスコ品番286-9146セット内容USB充電ケーブル×1、両面テープ×2材質発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン幅(mm)480高さ(mm)35質量(g)200奥行(mm)180
チェストライト ”トリプルビーム” アヴァントチェストライト ”トリプルビーム”アヴァント
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。
用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/300保護等級IP54明るさ(Lm)500/300幅(mm)47奥行(mm)23高さ(mm)47バッテリー容量(mAh)2000IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×3灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5000ベルト長さ(mm)1100~1800
オレンジフィルター Hapyson(ハピソン)オレンジフィルターHapyson(ハピソン)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ハピソンチェストライトYF-200、YF-200B、YF-201に装着できるオレンジフィルタです。 オレンジフィルタを装着することで手元作業時に虫が寄りにくく魚を刺激しにくい光に切り替えられナイトゲームをより快適に楽しむことが出来ます。 回転式フィルターなので、本体装着後も簡単に切替ができ煩わしい手間なく使用できます。
対応機種ハピソンチェストライト/YF-200(INTIRAY)、YF-200B(INTIRAY)、YF-201(INTIRAY Rechargeable)電球の種類LED
ハンズフリー便利ライト
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら