絞り込み
明るさ(Lm)
全長(mm)
ブランド
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- GENTOS(4)
- TRUSCO(3)
- ANTEL(3)
- エスコ(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- ストリームライト(2)
- プリンストン(2)
- トレードワン(2)
- Mag-Lite(2)
- EARTH MAN(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- 東芝(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- TMC(1)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
- 仙台銘板(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
オーム電機・ELPA・GENTOS・TRUSCO・ANTEL・エスコ・KONTEC(コンテック)・ストリームライト・プリンストン・トレードワン・Mag-Lite・EARTH MAN・大橋産業(BAL)・東芝・PELICAN(ペリカン)・TMC・ENERGIZER(エナジャイザー)・仙台銘板・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
懐中電灯のキータイプとは、小さなライトがキーホルダー型になっていて懐中電灯の役割を果たす照明のことです。小型で軽量なので荷物や作業の邪魔にならず、普段はキーホルダーとして、停電時などの緊急時には暗い所の照明として活躍します。キーリング付きで、カバンやファスナーに取り付けて使うことも可能。LEDタイプは小さくても明るく、省電力で寿命の長いところが魅力です。防雨・防滴型のキーライトは、アウトドアや災害時の照明にも安心して使えます。
「使用電池」から絞り込む

コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
キーチェーンライト GKシリーズ
GENTOS(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久付属品キーチェーン、テスト用電池質量(g)25(電池含む)本体寸法(mm)Φ15.5×72.4全光束(Lm)約15(最大時)保護等級IP54準拠光源高輝度Φ5mm白色LED×1使用電池単4形アルカリ電池×1耐水性防沫タイプ光束(Lm)約15(最大時)照射距離(m)約20(最大時)点灯時間約12時間電球の種類LED特殊用途防滴
キーライト10G
GENTOS(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池トラスコ品番583-9297質量(g)約10本体寸法(mm)約Φ13×37.5光源Φ5mm白色LED1灯連続点灯時間約8時間光束(Lm)15電球の種類LED
コンパクトCOBライトW 700ルーメン
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
COBカラビナライト 250lm アウトドア 充電式 マグネット 4段階切替(強・弱・点滅)
ANTEL(3件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード付属品Type-Cケーブル、保証書電源リチウムポリマー充電時間(分)約20バッテリー容量(mAh)120光束(Lm)約250点灯時間約2時間(強モード時)
【G2】500Lm充電式キーライト
WUBEN(ウーベン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超小型のキーホルダーライトです。わずか28gで明るさは最大500ルーメンと強力。 本体背面にクリップを搭載、ベルトや帽子のつばなどに素早く簡単に装着できます。 キーホルダー部はワンタッチで着脱可能でクリップ使用時もスマートでスッキリ。 テールマグネット付で、マグネットで固定しての使用も可能。 type-C充電式で繰り返し使用できます。付属品本体、キーチェーン&バックホールドクリップ、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書質量(g)28(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58.5×27×9.2使用電池内蔵充電池防塵防水性能-LEDOSRAM P9 LED×1耐衝撃性1.5mモードTurbo-High-Med-Low-Moon充電方式Type-C充電明るさ(Lm)最大500照射距離(m)最大45電球の種類LED輝度(cd/m2)540
1灯ブラックライト
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。 探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。トラスコ品番207-2486全長(mm)124質量(g)33電源単4形乾電池(2個)別売紫外線波長(nm)395外径(mm)17アズワン品番64-8424-34LED使用数(個)1
LEDミニミニライト充電式キューブ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
LEDミニライト
オーム電機¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
充電式ワークライト(カラビナ型)
トレードワン¥1,998税込¥2,1981台当日出荷超激光!超広範囲!カラビナ型の充電式ワークライトです。明るさ最大830ルーメン、カラビナでベルトフックや腰袋にさげることができます。また、自立させても使用可能。付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、シリコン長さ(mm)113色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×113(閉じた状態)LEDTBランプビーズ、COB-LED×8、SMD-LED×12(赤&青点滅)光束(Lm)(最大)830RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)赤青点滅時約5
アルミLEDライト&ホイッスル
ボウエキ(BOUEKI)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット。高輝度LED使用で明るさ抜群カラビナ付で携帯にも便利アウトドアに災害や緊急時のいざという時にモニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。材質:アルミニウム。サイズ:全長123mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質アルミニウム全長(mm)123梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ
キーライト 充電式
GENTOS¥1,798税込¥1,9781台当日出荷ジェントスのキーライト 充電式 点灯中にスイッチ長押しでブーストモードへ以降 MAX50ルーメンで10秒間の照射 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は11時間の連続点灯 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) キーリング付属用途1m落下耐久付属品キーリング (MicroUSBケーブルは付属しておりません)質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×56.8×9.8電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約1光束(Lm)50照射距離(m)12電球の種類LED連続点灯時間(時間)1.5~11落下耐久(m)1
キーチェーンポケットライト 400LM
Nicron(ニクロン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷キーチェーンライトで持ち運びにも。カラフルなライトで楽しめます。明るさ4段階調整可能。最大400LM。通常の白色ライトのほか、RGB色、UVAライト搭載。ワンキー式スイッチで片手操作およびモード切替が簡単です。Type-C充電に対応しています。スマートスイッチ搭載でバッテリー残量表示機能付き。充電中は赤色ライト点灯、充電完了時は緑色ライト点灯します。キーチェーン付属で持ち運びに便利です。動作温度範囲は-20℃~50℃です。寸法(mm)63×15.5×15.5色透明質量(g)16
COB LEDライト
ELPA(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ミニミニLEDライト
東芝¥599税込¥6591本7日以内出荷カラビナ付きでバッグ等につけて持ち運べるキーホルダータイプのミニライトです。軽く、耐久性のあるアルミ素材を採用。口紅サイズの小ささと優しい色味で女性やお子様にもオススメ。用途※電池別売りスイッチプッシュスイッチ使用乾電池単4乾電池×1連続点灯時間(時間)4エコロジー商品省エネ
USB充電式 カラビナライト
エアージェイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュエコロジー商品省エネ
コンパクト2WAYライト 600ルーメン
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなのに明るい、2WAYライト。 直進性が強いライトモード(2回早押し)。 周りを広く照らせるランタンモード(3回早押し)。 Wレンズで約600ルーメンの明るさ。 消灯の状態でスイッチを押し続けている間はブースターモードになり、より明るくなります。 明るさ調節可能。 ライト部…ECO→LOW→MID→HIGH。 ランタン部…白色点灯→赤色点灯→赤色点滅→SOS。 USB充電式。 栓抜き、カラビナ、マグネット付き付属品充電用USBケーブルType-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間(※満充電時):ライト部…約300ルーメン/約2.5時間(HIGHモード)、約110ルーメン/約3時間(MIDモード)、約25ルーメン/約6.8時間(LOWモード)、約4ルーメン/約40時間(ECOモード)、ランタン部…約40ルーメン/約1.5時間(白色点灯)電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約38保護等級IPX4(防まつ形…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がないレベル※JISC0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×65×16充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ライト部:約300(HIGH)/約110(MID)/約25(LOW/約4(ECOモード)、ランタン部:約40(白色点灯)定格入力DC5V1.1A(最大)電球の種類LED(交換不可)
スタイラスリーチ
ストリームライト(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
マルチLEDワークライト 充電式 カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載
トライメイト¥869税込¥9561個欠品中三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン質量(g)33電源充電式寸法(cm)6×4.5×2点灯方式強点灯→弱点灯→点滅入数1個明るさ(Lm)(最大)500
COB LEDキーライト(小)
ELPA(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDキーライト 20ルーメン 伸縮リール付 防沫形 IPX4 電池寿命7時間
ELPA¥835~税込¥919~1個当日出荷電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)質量(g)約15(電池除く)光源白色LED×1灯使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lm)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ミニライト単機能充電 四角
iHelp¥899税込¥9891個当日出荷最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+PS+アルミ寸法(mm)44×20×60質量(g)36保護等級IP54機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/300mALED白色単色COB(色温度:6000K)明るさ(Lm)HI:500、LOW:30電球の種類LED駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
キーホルダーライト
ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷軽量コンパクトなLEDライト。 明るさ最大20ルーメン。 タッチするだけで点灯、指を離すと徐々に消灯。 点灯時間最大5時間。 コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)付属品コイン型リチウム電池CR2032×2個使用(お試し用付属)本体質量(g)34機能タッチするだけで点灯、指を離せば徐々に消灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×13LED色昼白色バッテリー容量(mAh)225 ×2明るさ(Lm)(最大)20照射距離(m)10連続点灯時間(時間)(最大)5
USB充電式LEDキーホルダーライト 150lm 小型 軽量
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB充電式LEDキーライト。最大約150ルーメンの明るさ。HIGH/LOWの2段階点灯モード。照射距離約35m。充電インジケーター付き。コンパクトで持ち運びに便利質量(g)18外形寸法(mm)幅30×高さ60×奥行13電源USB充電光源LED充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)200明るさ(Lm)150照射距離(m)35点灯方法2モード連続点灯時間(時間)【LOW】5【HIGH】2エコロジー商品省エネ
キーチェーンライト
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コンパクトサイズでカラビナ付きのキーチェーンライトです。COB投光ライトを搭載しています。携帯しやすい手のひらサイズで、重さもたったの27gと超軽量です。また、本体上部がカラビナ状になっているので、腰回りなどに携帯でき、紛失を防ぐことができます。電池不要の充電式なので、繰り返し使用することができます。点灯モードは「ハイライト」、「ローライト」、「フラッシュ(点滅)」の3種類あり、ボタンを指定回数押すことで切り替えることができます。背面の折り畳み式スタンドを起こせば自立させることも可能で、卓上ライトとしても使用できます。用途USB充電式のLEDライト、現場作業員の携帯用ライトに。セット内容本体、USB Type-Cケーブル、説明書寸法(mm)20×45×61ケーブル長(m)USB Type-C:0.25光束(Lm)ハイライト時:200、フラッシュ時:60、ロ-ライト時:60電球の種類LED連続点灯時間(時間)ハイライト時:2、フラッシュ時:1.5、ローライト時:3.5
LEDハンディライト
グランツ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。用途作業現場。暗い場所などの確認に付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70材質(本体)アルミニウム質量(g)約15(電池除く)電源単4×1本光源チップ型LED1灯防塵防水性能IP64ボディーカラーブラック明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)電球の種類LED落下衝撃(m)1m
アルミLEDライトキーホルダータイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。トラスコ品番414-3914全長(mm)38材質(本体)アルミ質量(g)9電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
LEDライトキーホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。付属品キーホルダー材質/仕上本体:プラスチック質量(g)15使用電池CR2016 3V×2個(付属)連続点灯時間12時間電球の種類LED
MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON
efim¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ色GLOW IN THE DARK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階エコロジー商品省エネ
乾電池式 アルミランタンライト 2WAY仕様 5点灯モード IPX4防滴 カラビナ付
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式質量(g)約100(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166電源単4形乾電池3本(別売)光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。照射距離(m)約53(ライトHighモード)エコロジー商品省エネ
マルチライト HOKU
大橋産業(BAL)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷暗所での作業、ウォーキングやペットのお散歩などの日常使用に便利な手のひらサイズの小型マルチライトです。 アウトドアでも大活躍!災害時の非常用ライトとしても。質量(g)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×58×69使用電池リチウムイオン電池 ※交換不可バッテリー容量(mAh)300光束(Lm)強:約350(最大)、弱:約100光色昼光色:6000K、電球色:3000k、赤色電球の種類LED
ワークライト(3脚カラビナ型)
トレードワン(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。付属品USB-TypeCケーブルその他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)200色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)点灯方式7モード数光束(Lm)(最大)900RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDカラビナライト
EARTH MAN¥589税込¥6481個当日出荷便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利色イエロー質量(g)22(電池含まず)電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40アズワン品番64-4077-47電球の種類LED
充電式マルチコンパクトライト
アップドラフト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷アウトドアにも最適な電球色タイプ。 軽量コンパクト!! 明るさ最大500ルーメン!! マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!用途アウトドア等の照明に付属品USBケーブル タイプC寸法(mm)60×45質量(g)44保護等級IP44充電時間(時間)1.5点灯時間(時間)High:1、Middle:2、Low:3
ホイッスルLEDフラッシュライト GLOW FREE KEシリーズ
KONTEC(コンテック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から12日以内出荷ホイッスル付きの3つの点灯パターンがあるライトです。スケルトンボディの為、360度赤色フラッシュが発光します。付属品カラビナ、ストラップ材質本体/AS樹脂、ストラップ/ポリエステル、カラビナ/アルミニウム質量(g)約27(電池・付属品含まず)電源単4乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約91×29×27点灯方式OFF→白色→赤色→赤色フラッシュ→OFF(約50分で自動消灯)明るさ(Lm)白色LED/約13LED使用数(個)高輝度白色LED×1灯 (約4時間使用可能)、高輝度赤色LED×2灯(常灯:約2.5時間使用可能、点滅:約4.5時間使用可能)
BRIGHT-TECH LEDキーチェーンライト
SIGHTRON¥2,598税込¥2,8581本当日出荷軽量コンパクトサイズのキーホルダーなどに取り付けられるLEDキーチェーンライトです。 80・40・20lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、20lm時で約4時間連続点灯可能です。 保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。 本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。用途暗闇での明かりの確保に仕様80lm(アップグレード)トラスコ品番818-5874セット内容Oリング、Keyリング質量(g)14.5外径×全長(mm)12×76使用チップ(LED)Cree XPG保護等級IPX8縦(mm)13.5横(mm)15耐衝撃性1.5m照射距離(m)(有効)15電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
LEDキーライト 2way
ELPA(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。質量(g)約19(電池除く)光源白色LED照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm)連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ソーラーフラッシュライト カラビナ
RUBYTEC¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷表面のソーラーパネル、裏面に付いたハンドルをくるくる回すの2パターンで充電できる、カラビナ付きキーホルダータイプのミニライト。アウトドアの電気のないところではもちろん、防災グッズとして停電の時に、また暗い夜道を歩くときの防犯グッズとしても使えます。RUBYTEC(ルビテック)社はオランダのアウトドアブランド。1996年の設立より、さまざまなアウトドアギアを製造・販売してきました。中でも手軽さが人気のソーラーエナジーシリーズは、アウトドアユース以外でもいろんなシーンで威力を発揮するマストハブアイテムです。用途普段のお出かけの際に、カバンなどに取り付けておくだけで、外を持ち歩いている間に太陽光で充電します。約6時間の畜光で、連続約30分点灯が可能です。カラビナなので、付けはずしも簡単です。畜光は晴天時(130,000ルクス)での目安時間となります。手のひらにすっぽり収まるような小ささながら、光量がしっかりあるのもアウトドアブランドならでは。暗がりでこんなに明るく光ります。充電が不十分な時でも、ハンドルを回せば充電が可能です。1分間ハンドルを回せば約5分間点灯します。繰り返し使用できるクリーンなエネルギーで、環境にもやさしい商品です。寸法(mm)30×25×45