絞り込み
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(4)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
使用電池
  • 使用電池単3(5)
  • 使用電池単4(18)
  • 使用電池専用充電池(10)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
防水性能
  • 水中形(2)
  • 防沫(14)
  • 防浸(1)
  • 防滴(1)
  • 非対応(4)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(5)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(3)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(51)
  • 色オレンジ(18)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(33)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(51)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(19)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(297)
  • 色ブルー(39)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(39)
  • 色柄物(1)
  • 色迷彩色(1)
材質(本体)
  • アルミ(24)
  • 樹脂(6)
アルミ・樹脂
ブランド
  • SUPRABEAM(スプラビーム)(13)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • 日平機器(3)
  • LED LENSER(3)
  • 日動工業(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • NEBO(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミツトモ(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • プレインベア(1)
  • Mag-Lite(1)
  • ANTEL(1)
  • efim(1)
SUPRABEAM(スプラビーム)・GLOBAL&LOCAL・日平機器・LED LENSER・日動工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・NEBO・アイリスオーヤマ・TRUSCO・ミツトモ・WUBEN(ウーベン)・プレインベア・Mag-Lite・ANTEL・efim
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントフラッシュ プレインベアポイントフラッシュプレインベア
1,798税込1,978
1個
当日出荷
長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。付属品テスト用単三乾電池2本材質本体:ABS幅(mm)20高さ(mm)35電源(V)単3乾電池×2電源単3乾電池×2色(本体)グレー明るさ(Lm)60
充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライトSUPRABEAM(スプラビーム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL1W LEDペンライトGLOBAL&LOCAL
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)26本体寸法(mm)100×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本照射距離(m)200被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
LEDハンディライト アイリスオーヤマLEDハンディライトアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。 防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。 調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。 乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウムグレー質量(g)117寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172機能防水性、 LEDライト使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100照射距離(m)200点灯時間(時間)24
プラグインライト リチウム 日動工業プラグインライト リチウム日動工業
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電タイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
付属品ベルトポーチ、ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター、赤色フィルタートラスコ品番364-8804材質本体:ABS樹脂全長(mm)225ライトグレー電源(V)リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah電源リチウムイオンバッテリー3.7V2.2Ah外径(Φmm)63充電時間6.5時間色温度(K)5000光源色昼白色(5000k)明るさ(Lm)150最大点灯時間6.5時間
充電式LEDキーライト K6R LED LENSER充電式LEDキーライト K6RLED LENSER
4,398税込4,838
1個
当日出荷
K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約30(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
1LEDカラビナミニライト GLOBAL&LOCAL1LEDカラビナミニライトGLOBAL&LOCAL
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
エボリューションライト[[R2]](充電式) 日平機器エボリューションライト[[R2]](充電式)日平機器
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品25cmリール接続用充電コードトラスコ品番566-1963材質強化樹脂長さ(mm)345幅(mm)42ブラックグレー奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)約4防水仕様防水(IP67)明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)電球の種類LED最大点灯時間約14時間
LEDライト”BIG LARRY 2” NEBOLEDライト”BIG LARRY 2”NEBO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
足元懐中電灯グレー ANTEL足元懐中電灯グレーANTEL
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
充電式給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ)前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整バッテリーランプ
仕様【デュアルスイッチ】懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々付属品USB Type-Cケーブル、保証書グレー電源リチウムイオン充電池(5V1A)充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200×2明るさ(Lm)前方ライ最大ト約450、足元ライト最大約150点灯時間前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時) :足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)防水IP44
”エボリューションライト[[R2]]”(充電式) 日平機器”エボリューションライト[[R2]]”(充電式)日平機器
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。スモークパネルタイプは目に優しくよりワイドに照射します。
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345タイプスモークパネル仕様奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)460(強)/180(中)/100(弱)最大点灯時間最大約14時間
ズームアルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ズームアルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約92(本体のみ)全光束(Lm)約160連続使用時間(時間)連続点灯:約7光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約12000(1m照度)ズームあり防水性IPX4照射距離(m)約210
充電式LEDペンライト UV付 日動工業充電式LEDペンライト UV付日動工業
8,998税込9,898
1台
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)トラスコ品番268-8574幅(mm)16全長(mm)154グレー高さ(mm)154奥行(mm)19電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah外径(Φmm)19充電時間2~3時間光源色昼光色明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)検出波長(mm)紫外線:365
LEDライト”LIL LARRY” NEBOLEDライト”LIL LARRY”NEBO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
充電式LEDキーライト K4R LED LENSER充電式LEDキーライト K4RLED LENSER
3,598税込3,958
1個
当日出荷
K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。
本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5
コンパクト強力9LEDハンドライト GLOBAL&LOCALコンパクト強力9LEDハンドライトGLOBAL&LOCAL
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)72本体寸法(mm)90×25×25使用電池単四電池電池【単四電池】3本被写体照度80Lm連続点灯時間(時間)約50
高輝度 14LEDハンドライト GLOBAL&LOCAL高輝度 14LEDハンドライトGLOBAL&LOCAL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材質アルミニウム質量(g)70本体寸法(mm)100×34×34使用電池単四電池電池【単四電池】1本防滴構造IPX4照射範囲160°被写体照度100Lm
LEDシグナルライト TRUSCOLEDシグナルライトTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。仕様防滴仕様付属品ストラップグレー材質(本体)アルミ全光束(Lm)3使用電球LED光源色赤/緑/青電球の種類LED特殊用途防滴
MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPOefim
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
アルミライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)アルミライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品ストラップ材質アルミガンメタリック本体寸法(mm)約Φ33×H120本体質量(g)約88(本体のみ)全光束(Lm)約120連続使用時間(時間)約10光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)照度(Lx)約4000(1m照度)防水性IPX4照射距離(m)約125
強力高輝度28LEDハンドライト GLOBAL&LOCAL強力高輝度28LEDハンドライトGLOBAL&LOCAL
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)143本体寸法(mm)135×48×48使用電池単四電池電池【単四電池】3本連続点灯時間(時間)約12
【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライト WUBEN(ウーベン)【X0Al】アルミキャスト製高輝度ミニクリップライトWUBEN(ウーベン)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む)電源18350リチウムイオン充電池(Type-C)保護等級IP68寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDキーライト K6R Safety LED LENSER充電式LEDキーライト K6R SafetyLED LENSER
4,398税込4,838
1個
当日出荷
K6R Safetyは光と音で安心を届けるセーフティーキーライトです。 本体のピンを引き抜くと大音量のアラーム音とストロボ点滅が発生し、周囲に危険を伝える役割を果たします。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。
本体質量(g)約32(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:8
Q3 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル寸法(mm)115×26.5質量(g)99耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)230(最大)照射角度(°)10-70
Q5XR 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q5XR 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。 ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%) ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%) 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。 スライドフォーカス機能搭載 フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル寸法(mm)157×39質量(g)177耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)280(最大)照射角度(°)12-70
Q7XRS 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7XRS 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。 スペアバッテリーが付属されているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトに取り付けることができます。 スライドフォーカス機能搭載。 フォーカスロック機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)2000(MAX)、1000-6(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品Li-ionバッテリー2個、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ、マニュアル寸法(mm)158×46質量(g)307耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間2時間(MAX)、500時間(Low Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)345(最大)照射角度(°)15-75
Q2R 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q2R 充電式LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
明るさ(Lm)450(MAX)、250-6(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品Li-poバッテリー、ポーチ、USBケーブル、マニュアル寸法(mm)116×26質量(g)67充電時間3時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間1時間15分(MAX)、70時間(Low Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)175(最大)照射角度(°)10-70
マグライト Solitaire LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Solitaire LED懐中電灯Mag-Lite
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属材質(ケース)アルミニウム本体寸法(mm)全長81電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×1本充電方式再充電なしRoHS指令(10物質対応)対応モデルSolitaireビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
Q4 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming)材質(本体)アノダイズアルミニウムダークグレイ仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光付属品ポーチ、ストラップ質量(g)152スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129耐熱温度(℃)-20~50防塵防水性能IPX4LEDCREEパワーチップ1個モードMax/Dimming照射距離(m)(最大)200連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大)照射角度(°)10/70
アタッチメント ホワイトサイト SUPRABEAM(スプラビーム)アタッチメント ホワイトサイトSUPRABEAM(スプラビーム)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。使用電池単4電池4本材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)質量(g)170耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200照射角6~60°防水性IPX4照射距離(m)(最大)210
Q3用アタッチメント カラーコーン SUPRABEAM(スプラビーム)Q3用アタッチメント カラーコーンSUPRABEAM(スプラビーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
Q3、Q3CLASSICに簡単に装着可能交通誘導灯として使用出来ます
使用電池単4電池1本全長(mm)75.8材質(本体)アルミニウムダークグレー適合機種Q3、Q3CLASSICセット内容テスト電池、キーリング質量(g)30外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ1個明るさ(Lm)90照射角20°防水性IPX4照射距離(m)(最大)60
Q7 COMPACT LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q7 COMPACT LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ全長(mm)134ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)196電源単4電池×4本外径(Φmm)39充電時間5時間15分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15照射角5~70防水性IPX4照射距離(m)(最大)220
Q3 CLASSIC  LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 CLASSIC LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップセット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)96電源単4電池×3本外径(Φmm)26.5充電時間3時間45分耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間20時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)280照射角5防水性IPX8(1メートルまで)照射距離(m)(最大)210電球の種類LED
Q1 LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1 LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ全長(mm)141.5質量(g)56スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×2本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+60連続点灯時間High:3時間、Low:10時間LEDCREEパワーチップ×1モードSPOT/MIX/MOON明るさ(Lm)High:100、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)70電球の種類LED
Q1MINI LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1MINI LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品ヘッドバンドセット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング全長(mm)98質量(g)38スイッチ2(シリコンスイッチ)電源単4電池×1本角度(°)ヘッドアングル:0-50外径(Φmm)15耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間High:2時間、Low:5時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)High:80、Low:20照射角5~65防水性IPX4適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
Q1PRIME LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)Q1PRIME LEDライトSUPRABEAM(スプラビーム)
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本材質(本体)アルミニウムダークグレー付属品テスト電池、アタッチメントクリップセット内容テスト電池、キーリング寸法(mm)14.88Φ×127.1全長(mm)75.8質量(g)30電源単4電池×1本外径(Φmm)14.6耐熱温度(℃)-20~+50連続点灯時間50分LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)90照射角20防水性IPX4照射距離(m)(最大)60電球の種類LED
スリムビーム ミツトモスリムビームミツトモ
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
材質アルミニウム全長(mm)153単3乾電池×2本付質量(g)205全光束(Lm)180外径(mm)25
エボリューションライト 2m充電コード付 日平機器エボリューションライト 2m充電コード付日平機器
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端の約40%が厚さ13mmの薄型なので、狭い場所で差し込むように使用できます。背面にマグネット、先端部にフラット収納できるフックを内蔵しています。ACアダプタを内蔵し、充電器が不要です。耐衝撃性に優れた設計です。最大14時間点灯で非常時にも安心です。クリアパネル
用途狭く暗い場所や夜間の作業に。自動車や鉄道、機械の整備作業に。付属品2m充電コードトラスコ品番566-1965材質強化樹脂幅(mm)42全長(mm)345ブラックグレー高さ(mm)345奥行(mm)27使用電池リチウムイオンポリマー電池充電時間(時間)最大約4明るさ(Lm)600(強)/250(中)/125(弱)最大点灯時間最大約14時間

照明』には他にこんなカテゴリがあります

懐中電灯・ライト