カテゴリ
絞り込み
プラグ形状
- 3P 15A 250V
- 2P 15A 125V(25)
- 2P 20A 250V(19)
- 2P 30A 250V(8)
- 3P 20A 250V(19)
- 3P 30A 250V(11)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(3)
- (引掛形)3P 20A 250V(2)
- (引掛形)接地2P 15A 125V(3)
- (引掛形)接地2P 15A 250V(2)
- (引掛形)接地3P 15A 250V(2)
- (抜止形)2P 15A 125V(3)
- 接地2P 15A 125V(31)
- 接地2P 15A 250V(15)
- 接地2P 30A 250V(5)
- 接地3P 15A 250V(13)
- 接地3P 20A 250V(24)
- 接地3P 30A 250V(12)
- 接地3P 50A 250V(3)
- プラグ形状をもっと見る
定格電流(A)
- 15(15)
定格電圧(V)
- 250(15)
形状
- 平刃タイプ(15)
種類
- セット品(2)
- プラグ(9)
- ボディ(4)
色
ブラック(6)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 明工社(8)
Panasonic(パナソニック)・明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

防水ゴムキャップ 3P
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)78定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)48適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状3P 15A 250V
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
3P 15A 防水プラグ
明工社¥999税込¥1,0991個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
3P 15A プラグ(グリップ付) (黒)
明工社¥309税込¥3401個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
3P 15A ゴムプラグ
明工社¥979税込¥1,0771個5日以内出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 15A 250V
『プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃タイプ
- 引掛タイプ