絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地2P 20A 480V(2)
- (引掛形)接地3P 20A 480V(1)
定格電流(A)
- 20(3)
定格電圧(V)
- 480
- 125(23)
- 250(47)
- 600(8)
色
ブラック(1)
種類
- ボディ(3)
形状
- 引掛タイプ(3)
引掛タイプ
ブランド
- アメリカン電機(4)
アメリカン電機
「プラグ形状」から絞り込む
(引掛形)接地2P 20A 480V(2)
(引掛形)接地3P 20A 480V(1)



コードコネクタボディ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)57適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 コネクタボディ
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛形 防水形コネクタボディ
アメリカン電機¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20NEMA規格NEMA L8-20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形
『引掛タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 引掛プラグ(キャップ)
- 引掛ボディ(ソケット)
- 引掛タイプセット品