入線液とは、電気工事で使用される通線オイルのことです。スプレータイプ、泡スプレータイプ、スベリ粉などがあります。スプレータイプは塗布することで約4倍滑りやすくなり、電線管のサビを防ぎ、電線被覆の保護などに役立ちますが、スプレータイプは周囲への飛散に注意が必要です。床などに付着した際には、台所用の中性洗剤などで拭き取りますが、完全には除去できません。その点、泡スプレーは飛散せずムダがなく、また垂れにくいので、周囲が汚れないこともメリット。塗布した箇所もわかりやすく、泡スプレータイプが最も良く売れているようです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ブラックジェット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!。新開発のフレキノズル・強力噴射
    用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アワコンスリック

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)。塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
    トラスコ品番250-8559
  • デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デンサンウェット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(0.5L)ほか
    当日出荷
    塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
    用途入線時適用
  • スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    スベリーダー(スベリ粉)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500g)ほか
    当日出荷
    入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
    用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
  • 空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番 アックスブレーン

    空調・電設入線用シリコーンスプレー なめらか一番

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    空調、電設入線作業に最適専用スプレ-!作業時間も短縮!。環境にもやさしい、混じりけなしの100%シリコンです。
    内溶液:白濁不透明液噴射剤:無色透明使用温度範囲(℃)40以下定格圧力(MPa)0.41±0.05(at25℃)比重内容液:0.976±0.02(20℃)噴射剤:0.560(20℃)引火点(℃)内溶液:330噴射剤:-90.0~-72.0沸点(℃)噴射剤:-42.04~-0.5℃臭気内容液:無臭噴射剤:ややエーテル臭融点(℃)噴射剤:-187.69~-138.4含有量(wt%)ポリジメチルシロキサン:10.0~20.0ポリエーテル変性シリコーンオイル:1.0以下プロパン、ノルマルブタン、イソブタン:80.0~90.0発火点(℃)内溶液:450噴射剤:405~550蒸気圧(MPa)噴射剤:0.34(25℃)爆発限界(voL%)噴射剤:1.8~9.5
  • 静電防止スプレー イチネンTASCO

    静電防止スプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(220mL)
    当日出荷
    仕様電気製品のプラスチック部分、化学繊維(セーター、スカート、ストッキング、カーペットなど)の静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。 容量…220mL
入線口特集
おすすめ人気ランキング
入線液