絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 2(18)
  • 3(14)
  • 4(34)
  • 6(29)
  • 7.5(9)
  • 8(25)
  • 9(19)
  • 9.5(11)
  • 10(12)
  • 12(14)
  • 12.7(10)
  • 13(7)
  • 15(13)
  • 15.9(10)
  • 19(21)
  • 25(13)
  • 25.4(12)
  • 32(15)
  • 38.1(9)
外径(Φmm)
  • 4(12)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(4)
  • 耐食(1)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(7)
  • 50(2)
  • 100(3)
使用流体
  • ガス(1)
  • 塗料(1)
  • 水(9)
  • 溶剤(1)
  • 空気(5)
  • 薬品(8)
材質
  • 樹脂(12)
樹脂
色
  • 色クリア(8)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 1.8(1)
1.6・1.7・1.8
ブランド
  • SMC(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
SMC・PISCO(ピスコ)・エスコ・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(29)
8(25)
9(19)
12(14)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,931~税込¥2,124~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • 軟質フッ素樹脂チューブ (TD~) SMC

    軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    ¥29,982税込¥32,980
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM0425R) SMC

    T Series(TLM0425R)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0425N) SMC

    T Series(TLM0425N)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM0425B) SMC

    T Series(TLM0425B)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    ¥82,980税込¥91,278
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • T Series(TLM0425BU) SMC

    T Series(TLM0425BU)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • 軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ042 SMC

    軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ042

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    4日以内出荷
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
    材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂色半透明(有色含む)内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4
  • 4mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    4mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    エスコ品番EA125F-4材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)2.5内径×外径(Φmm)2.5×4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)35常用圧力(MPa)1.8破壊圧力(MPa)7.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素ホース・シリコンホース