絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 2(18)
- 2.5(12)
- 3(14)
- 4(34)
- 7.5(9)
- 8(25)
- 9(19)
- 9.5(11)
- 10(12)
- 12(14)
- 12.7(10)
- 13(7)
- 15(13)
- 15.9(10)
- 19(21)
- 25(13)
- 25.4(12)
- 32(15)
- 38.1(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(21)
- 9(7)
- 10(1)
- 11(1)
特性
- その他(2)
- 絶縁(1)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐溶剤(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(10)
- 耐食(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(4)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 10(5)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(17)
- 21(1)
- 22(1)
- 50(4)
- 100(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- その他(1)
- ガス(1)
- 塗料(6)
- 水(14)
- 油(5)
- 溶剤(7)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(20)
- 酒類(1)
- 食品(4)
- 飲料(5)
- 香料・化粧品(1)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(23)
ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(14)
ブラック(10)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0(2)
- 0~0.2(1)
- 0~0.4(3)
- 0~0.6(3)
- 0~1.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1(10)
- 1.0(1)
0・0~0.2・0~0.4・0~0.6・0~1.5・0.6・0.7・0.9・1・1.0
ブランド
- 八興(10)
- SMC(7)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 十川産業(3)
- エスコ(1)
- 弘進ゴム(1)
- アラム(1)
- 八興販売(1)
八興・SMC・PISCO(ピスコ)・十川産業・エスコ・弘進ゴム・アラム・八興販売
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6
8(25)
9(19)
12(14)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥4,067~税込¥4,474~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース
八興(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
MPホース
弘進ゴム¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
T Series(TLM0806N)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値60、屈曲値40材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥69,983~税込¥76,981~1本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)
八興¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥25,980税込¥28,5781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M
PISCO(ピスコ)¥67,980税込¥74,7781巻翌々日出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。トラスコ品番251-7756色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
バイオマス スーパー柔軟フッ素チューブ(エコフレンドリー)
八興販売¥33,980税込¥37,3781巻6日以内出荷外層に植物由来の原料(バイオマス原料)を使用しています。従来品に比べ石油資源由来プラスチックを25%削減した商品です。用途理化学実験機器などの液薬移送用として。半導体関連機器・フラットパネル製造装置の液薬移送用として。飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。香料・着色料・添加剤の充填ライン用として。材質スーパー柔軟フッ素チューブ色透明使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)20適合流体薬液・飲料など
ARAMEC FUチューブ
アラム¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から翌々日出荷柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)20適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
FAチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
FA plus-easyチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
T Series(TLM0806R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806BU)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0806B)
SMC¥47,980税込¥52,7781個欠品中材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)8使用流体薬液・脱イオン水(純水)
柔軟フッ素ホース 6×9 カット
八興(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6311材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)6外径(Φmm)9ホース長さ(m)1
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ080
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂色半透明(有色含む)内径(Φmm)6外径(Φmm)8
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興¥22,980税込¥25,2781巻(20m)当日出荷から翌々日出荷積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
8mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥29,600税込¥32,5601巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-8材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)0.9破壊圧力(MPa)4.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃











































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)