絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 2(18)
  • 2.5(12)
  • 3(14)
  • 4(34)
  • 6(29)
  • 7.5(9)
  • 9(19)
  • 9.5(11)
  • 10(12)
  • 12(14)
  • 12.7(10)
  • 13(7)
  • 15(13)
  • 15.9(10)
  • 19(21)
  • 25(13)
  • 25.4(12)
  • 32(15)
  • 38.1(9)
外径(Φmm)
  • 10(15)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 13.5(1)
特性
  • その他(2)
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐溶剤(1)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(8)
  • 耐食(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(13)
  • 21(1)
  • 50(3)
  • 100(6)
使用流体
  • 塗料(5)
  • 水(13)
  • 油(4)
  • 溶剤(5)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(17)
  • 酒類(1)
  • 食品(2)
  • 飲料(3)
  • 香料・化粧品(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(2)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(19)
ゴム・シリコン・ステンレス・樹脂
色
  • 色クリア(11)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0(2)
  • 0~0.6(3)
  • 0~1.5(1)
  • 0.7(11)
  • 0.9(1)
0・0~0.6・0~1.5・0.7・0.9
ブランド
  • 八興(8)
  • SMC(6)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • 十川産業(3)
  • エスコ(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
八興・SMC・PISCO(ピスコ)・十川産業・エスコ・弘進ゴム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(18)
3(14)
4(34)
6(29)
8
9(19)
12(14)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • シリコンチューブ 八興

    シリコンチューブ

    八興(6件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)
    当日出荷
    引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
    用途研究・食品分野や工業用に。全長(m)10使用温度範囲-60~200℃使用圧力(MPa)0材質シリコンゴム色半透明適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど特性オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥5,287税込¥5,816
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    ¥6,807税込¥7,488
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用温度範囲-20~200℃使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム色黒使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    PFAチューブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱性 広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。 耐薬品性 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。 耐候性 吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。 非粘着性 他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。 電気的特性 絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。 有害物質の溶出がない 金属イオン等の不純物の溶出がありません。
    用途薬液、溶剤の移送(半導体関連機器) 各種液体の移送(化学工業、医薬の製造) 粘着性流体の移送(食品製造) 絶縁、高誘電特性の必要機器(電気機器)最高使用温度(℃)260最高使用圧力(MPa)0.7形状PFAチューブ材質(本体)PFA適合規格食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示 第370号)第3のDの2合成樹脂製の器具又は容 器包装による材料試験及び溶出試験機能耐熱性、広い範囲の温度(-196℃~260℃)で連続使用できます。耐薬品性、ほとんどの化学薬品、溶剤に対して侵されません。耐候性吸湿、吸水もなく、戸外の天候にも影響されません。非粘着性、他の物が付着しにくく、一時的に付着しても容易に とれる。電気的特性、絶縁抵抗、絶縁破壊性、誘電特性に優れています。有害物質の溶出がない金属イオン等の不純物の溶出がありません。使用流体薬品特性耐熱
  • フッ素樹脂チューブ TL/TIL SMC

    フッ素樹脂チューブ TL/TIL

    SMC
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
    材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m

    PISCO(ピスコ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m

    PISCO(ピスコ)
    ¥89,985~税込¥98,984~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
    材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(袋ナットタイプ)

    八興
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
  • T Series(TLM1008N) SMC

    T Series(TLM1008N)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • シリコンホース エスコ

    シリコンホース

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1本
    翌日出荷
    EA991CR-10用ホース。
    材質シリコン長さ(m)1.5ホース径(Φmm)8
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • T Series(TLM1008R) SMC

    T Series(TLM1008R)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1008BU) SMC

    T Series(TLM1008BU)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • T Series(TLM1008B) SMC

    T Series(TLM1008B)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • 柔軟フッ素ホース 8×12 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 8×12 カット

    八興
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6260材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)8外径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • 軟質フッ素樹脂2層チューブ  TQ100 SMC

    軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ100

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。 ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。 ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
    材質内層:特殊フッ素樹脂、外層:特殊ナイロン樹脂色半透明(有色含む)内径(Φmm)8外径(Φmm)10
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • 10mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    10mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    ¥37,800税込¥41,580
    1巻
    翌日出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
フッ素ホース・シリコンホース