絞り込み
内径(Φmm)
- 2(4)
- 3(8)
外径(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(3)
特性
- 耐溶剤(2)
- 耐薬品(2)
ホース長さ(m)
- 20
- 1(2)
- 2(3)
- 5(1)
- 10(3)
- 50(3)
- 100(4)
使用流体
- 塗料(2)
- 水(10)
- 油(1)
- 溶剤(2)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(12)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(11)
ステンレス・樹脂
色
クリア(3)
ブラック(4)
ブルー(2)
レッド(2)
クリア・ブラック・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.2(1)
- 0~0.6(3)
- 1(5)
- 1.5(4)
0~0.2・0~0.6・1・1.5
ブランド
- SMC(9)
- 八興(3)
SMC・八興
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
フッ素ホース・シリコンホース :「3mm」の検索結果
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
2(4)
3(8)

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0403N)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
スーパー柔軟フッ素ホース ブラック
八興¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。使用温度範囲(℃)-20~80材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインク色調ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
耐薬品性柔軟フッ素ホース
八興¥12,980税込¥14,2781巻(20m)当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20使用温度範囲-20~80℃使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
スーパー柔軟フッ素チューブ
八興¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から30日以内出荷積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
T Series(TLM0302N)
SMC¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302R)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302BU)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0403R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0403BU)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0403B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1(20℃)外径(Φmm)4使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM0302B)
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)外径(Φmm)3使用流体薬液・脱イオン水(純水)


























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)