絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 5.5
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(7)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 4(7)
- 5(12)
- 6(7)
- 6.5(15)
- 6.7(1)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8(17)
- 8.5(1)
- 10(5)
- 12(4)
- 15(4)
カップ容量(mL)
- 2700(3)
空気使用量(L/min)
- 210(2)
ブランド
- 明治機械製作所(2)
- 大塚刷毛製造(1)
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(7)
4(7)
5(12)
6(7)
6.5(15)
7.5(4)
8(17)
10(5)
12(4)
15(4)

多用ガン
明治機械製作所¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
「ふくべー」万能ガン
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
万能ガン
明治機械製作所¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式