新型自動スプレーガン
新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用
最適な微粒化の追求
空気使用量20L/min削減
キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保
ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上
FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現
取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり
- 用途
- 高品位塗装、近接塗装、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
- タイプ
- ジョイントBOX式
- 本体質量(g)
- 298
- パターン形状
- チューリップ
- 内容量
- 1丁
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























