新型低圧霧化ハンドスプレーガン
キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)
塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用
ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)
軽量化を図るため、材質アルミを採用
広いパターンでの安定化を実現
塗着効率、同条件化で約2%UP
- タイプ
- 吸上式
- 本体質量(g)
- 290
- 空気使用量(L/min)
- 315
- パターン形状
- チューリップ
- 塗料噴出量(mL/min)
- 140
- 吹付空気圧力(MPa)
- 0.18
- ノズル口径(Φmm)
- 2
- 吹付距離(mm)
- 200
- 塗料供給方式
- 吸上式
- 空気取入口
- G1/4
- 塗料入口
- G1/4
- 最大有効パターン(mm)
- 270
- エアーキャップ内圧力(MPa)
- 0.07
- 内容量
- 1丁
注意
※塗料カップは付属していません。塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























