絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](7)
先端サイズ
- E14
- E6(15)
- E8(17)
- E10(19)
- E12(16)
- M5(15)
- M8(19)
- M10(17)
- T9(16)
- T10(31)
- T15(37)
- T20(70)
- T25(75)
- T27(72)
- T30(97)
- T40(93)
- T45(76)
- T50(75)
- T55(57)
- T60(35)
- T70(17)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(11)
全長(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(3)
- 38(1)
- 40(2)
- 80(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(3)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- nepros(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](7)
12.7[1/2](7)

E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
ヘックスローブソケットセット
SK11¥2,498税込¥2,7481セット(8個)当日出荷E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色赤
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット 1/2
PROXXON(プロクソン)¥619税込¥6811個3日以内出荷から5日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角9.52xE14x32L
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷差込角(mm)9.52サイズE14先端形状E型トルクストラスコ品番853-1672全長(mm)32質量(g)46
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE14x80L
NAC(長堀工業)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷差込角(mm)12.7サイズE14先端形状E型トルクストラスコ品番853-1705全長(mm)80質量(g)168
1/2"DR/E12-E24 ヘクスローブソケット
エスコ¥4,500税込¥4,9501組翌日出荷全長(mm)38~40サイズE12・E14・E16・E18・E20・E22・E24(7個組)差込角(inch)1/2"
E型トルクスソケット
ハゼット¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から60日以内出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状E型トルクス
E型トルクスソケット
ハゼット¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から5日以内出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28先端形状E型トルクス
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE14x40L
NAC(長堀工業)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷差込角(mm)12.7サイズE14先端形状E型トルクストラスコ品番853-1704全長(mm)40質量(g)84