絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • ネグロス電工(24)
  • 三門(9)
  • ニチフ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    翌日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)

    未来工業
    3,298税込3,628
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
  • カラー・ヘッダーインサート (型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (型枠用)

    未来工業
    2,898税込3,188
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付

    未来工業
    5,798税込6,378
    1セット(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
  • インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用) 未来工業

    インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    吹き付け処理をする場合に使用します。
  • カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(50個)ほか
    翌日出荷
    断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
  • ニューカラーインサート (型枠用) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
  • カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (釘1本止・型枠用)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。 釘が天井に残りません。 ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。 インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。 インサートハンマー、ラクウチハンマーでも打ち込めます。
  • 楽打ちインサートスティック 未来工業

    楽打ちインサートスティック

    未来工業
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。
    適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
  • デッキテールインサート 未来工業

    デッキテールインサート

    未来工業
    4,898税込5,388
    1セット(50個)
    翌日出荷
    下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
    適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
  • 断熱材吹付用キャップ 未来工業

    断熱材吹付用キャップ

    未来工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    翌日出荷
    防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
  • ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用) 未来工業

    ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)

    未来工業
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)

    未来工業
    4,798税込5,278
    1セット(20個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
  • ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用) 未来工業

    ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    翌日出荷
    結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
    仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
  • インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品) 未来工業

    インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)

    未来工業
    5,698税込6,268
    1セット(100個)
    翌日出荷
    断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。
    仕様断熱材厚50mm以上用
  • カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷
    釘打ちができない樹脂型枠等に最適です! 位置決め簡単!樹脂型枠に貼り付けるだけです。(粘着テープ付) 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青・緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。)
  • インサート・ソケットレンチ 未来工業

    インサート・ソケットレンチ

    未来工業
    339税込373
    1個ほか
    翌日出荷
    カラー ・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)の釘部の取り外しが簡単にできます。 スティックタイプは、脚立を使用することなく高所の釘部取り外し作業ができます。(ハンドタイプにVE16・C19等を取り付けることもできます。)
    仕様釘1本止・型枠用)用専用適合カラー・ヘッダーインサート(釘1本止・型枠用)
  • ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー) 未来工業

    ニューカラーインサート (型枠用)ステンレス仕様(ナット・ワッシャー)

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット(20個)
    翌日出荷
    位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
    仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/40.6mm2ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15(1530)埋設深さ(mm)30
  • 打ち込み用プラスチックベース 未来工業

    打ち込み用プラスチックベース

    未来工業
    2,388税込2,627
    1個ほか
    翌日出荷
    許容静荷重(N[kgf])20(2)
  • カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用) 未来工業

    カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)

    未来工業
    4,298税込4,728
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷

ケーブル支持具』には他にこんなカテゴリがあります

インサート