絞り込み
ブランド
- 三門
- ネグロス電工(24)
- 未来工業(22)
- ニチフ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
特価

木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥26,980~税込¥29,678~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
三門¥31,980税込¥35,1781セット(300個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
合板型枠用 インサート(箱入)
三門¥7,098~税込¥7,808~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
木製合板型枠用(インサート)(箱入)
三門¥39,980税込¥43,9781セット(250個)当日出荷3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
デッキプレート用(インサート)(箱入)
三門¥45,980~税込¥50,578~1セット(500個)翌々日出荷から9日以内出荷インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。用途軽天工事用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)19ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8引抜強度(kN)(平均)9.4有効埋設(mm)22.5
合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ
三門¥19,980税込¥21,9781セット(100個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)9.8ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥4,998~税込¥5,498~1セット(400個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分
三門¥4,998~税込¥5,498~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分
三門¥28,980~税込¥31,878~1セット(250個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8