絞り込み
深さ(mm)
16・65・75・80・83・90・98・100・103・110・111・118・120・124・140・160・200・250・300・350・深さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 分電盤

分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2,827件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力分電盤 ONKF5 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF5 07シリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF6 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF6 05シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF6 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF6 06シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF4 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF4 06シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF5 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF5 05シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF3 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF3 06シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF4 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF4 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF6 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF6 20シリーズ河村電器産業
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF3 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF3 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF4 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF4 05シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF6 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF6 10シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF5 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF5 20シリーズ河村電器産業
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF6 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF6 07シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF3 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF3 07シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF5 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF5 10シリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF4 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF4 10シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF3 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF3 05シリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF5 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF5 06シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF3 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF3 10シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONKF4 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKF4 07シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
下部スペース付動力分電盤
動力分電盤 ONK1T 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK1T 10シリーズ河村電器産業
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
一次送りMCB付動力分電盤
動力分電盤 ONK1T 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK1T 05シリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
一次送りMCB付動力分電盤
動力分電盤 ONK1T 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK1T 20シリーズ河村電器産業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
一次送りMCB付動力分電盤
動力分電盤 ONKO 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKO 05シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
屋外用動力分電盤
動力分電盤 ONKO 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKO 06シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
屋外用動力分電盤
動力分電盤 ONKO 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONKO 07シリーズ河村電器産業
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
屋外用動力分電盤
動力分電盤 ONK 25シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 25シリーズ河村電器産業
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 10シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 10シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 05シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 05シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 07シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 07シリーズ河村電器産業
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 15シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 15シリーズ河村電器産業
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 20シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 20シリーズ河村電器産業
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
動力分電盤 ONK 06シリーズ 河村電器産業動力分電盤 ONK 06シリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 1制御2監視端末器Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
ロール紙 1100 2100 Panasonic(パナソニック)ロール紙 1100 2100Panasonic(パナソニック)
449税込494
1個
4日以内出荷
キュービクル 関連パーツ
用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
サージ吸収素子 電源用 Panasonic(パナソニック)サージ吸収素子 電源用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
31日以内出荷
用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 電圧計測端末器Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型CT不要で最大43回路まで電流計測が可能ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばん Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 かみなりあんしん ばんPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ「かみなりあんしん ばん」避雷器搭載。ゴロゴロ!と鳴ったら、大切な機器をしっかりガード電源側やアース側から侵入した以上電圧(雷サージ)は、電気製品や保有データを壊す恐れがあります。避雷器がサージをカットし、雷被害から守ります。
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能かみなりあんしん ばん/避雷器搭載縦(mm)340回路スペース2アース端子実装数12

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤