絞り込み
分岐回路数
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
横(mm)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(2)
- 320(1)
- 418(1)
縦(mm)
- 200(1)
- 280(1)
- 300(2)
- 400(2)
深さ(mm)
- 80
- 16(5)
- 65(8)
- 75(14)
- 83(21)
- 90(12)
- 98(31)
- 100(94)
- 103(28)
- 110(61)
- 111(52)
- 118(63)
- 120(249)
- 124(161)
- 140(20)
- 160(325)
- 200(125)
- 250(19)
- 300(3)
- 350(4)
- 深さ(mm)をもっと見る
色
- クリーム(1)
ブランド
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- テンパール工業(1)
日東工業・Panasonic(パナソニック)・テンパール工業
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識

横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
テンパール工業¥21,980~税込¥24,178~1面当日出荷から6日以内出荷仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ