絞り込み
分岐回路数
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(3)
横(mm)
  • 304(1)
  • 340(2)
  • 408(5)
  • 442(1)
  • 510(3)
縦(mm)
  • 210(1)
  • 250(4)
  • 280(3)
深さ(mm)
  • 65
  • 16(5)
  • 75(14)
  • 80(4)
  • 83(21)
  • 90(12)
  • 98(31)
  • 100(94)
  • 103(28)
  • 110(61)
  • 111(52)
  • 118(63)
  • 120(253)
  • 124(161)
  • 140(20)
  • 160(325)
  • 200(127)
  • 250(19)
  • 300(3)
  • 350(4)
色
  • ホワイト(8)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(8)
Panasonic(パナソニック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリ21横一列40A AL無 Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21横一列40A AL無

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1面
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出形色ホワイトタイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21深さ(mm)65縦(mm)250相線式単相3線容量(A)40ドア無リミッタースペース無
  • FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 Panasonic(パナソニック)

    FITPANEL(フィットパネル) 住宅分電盤 主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌々日出荷
    狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
    種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプフィットパネル種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFITPANEL(フィットパネル)深さ(mm)65縦(mm)210入数1台アース端子実装数6連式1個
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    4日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250横(mm)408回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    1次送り(100V)回路付住宅分電盤 スッキリパネル ヨコ1列 露出形 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280横(mm)510主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用回路数1次送り:1ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤