絞り込み
分岐回路数
- 1(7)
- 2(10)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
横(mm)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(6)
- 400(20)
- 450(4)
- 500(20)
- 600(12)
- 700(1)
- 800(1)
縦(mm)
- 500
- 320(160)
- 325(68)
- 340(145)
- 350(83)
- 600(97)
- 700(121)
- 800(152)
- 900(195)
- 1000(234)
- 1100(268)
- 1200(292)
- 1300(297)
- 1400(281)
- 1500(227)
- 1600(224)
- 1700(167)
- 1800(122)
- 1900(59)
- 2000(30)
- 縦(mm)をもっと見る
深さ(mm)
- 120(20)
- 125(1)
- 140(7)
- 160(15)
- 200(3)
色
- クリーム(19)
- ベージュ(15)
- ホワイト(1)
ブランド
- 日東工業(19)
- 河村電器産業(12)
- テンパール工業(5)
- 内外電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(1)
日東工業・河村電器産業・テンパール工業・内外電機・Panasonic(パナソニック)
分電盤とは、漏電時に自動的に電気を遮断して火災や事故を防止する漏電遮断器や、電気の使い過ぎやショート時の過電流を防ぐ配線用遮断器などを装置した配電盤。電気を使用する場所に設置されるため住宅や事業所など多くの場所で使われます。材質は主にプラスチックです。形状には露出タイプ、半埋め込みタイプ、兼用タイプのものがあり、ケースに扉がついているものとついていないものがあるので、設置場所に合わせて選択することができます。機能面においても、感震機能のついているタイプやオール電化対応タイプなど種類は様々です。
商品豆知識

スリムセーバCNA電灯分電盤
日東工業¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
プチセーバプラグイン電灯分電盤
日東工業¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷プラグイン小型高性能用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
接地端子盤
テンパール工業¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷鋼板製の標準分電盤深さ(mm)120スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤縦(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥66,980~税込¥73,678~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥46,980~税込¥51,678~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
動力分電盤 N05
河村電器産業¥69,980税込¥76,9781個41日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
主開閉器盤 SNK
河村電器産業¥43,980税込¥48,3781個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主開閉器盤 SEK
河村電器産業¥54,980税込¥60,4781個41日以内出荷種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 NTKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
引込開閉器盤 PEKA
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個41日以内出荷組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付深さ(mm)160種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKB
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PEKS
河村電器産業¥48,980税込¥53,8781個41日以内出荷組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
引込開閉器盤 PKNB
河村電器産業¥54,980~税込¥60,478~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKA
河村電器産業¥42,980~税込¥47,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKB
河村電器産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
引込開閉器盤 PNKS
河村電器産業¥36,980~税込¥40,678~1個41日以内出荷組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
動力分電盤 E05
河村電器産業¥77,980税込¥85,7781個41日以内出荷小回路対応コンパクトタイプ横(mm)400深さ(mm)120種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量ELB3P50A分岐ブレーカ容量MCB3P50AF30A分岐スペース数0
FC 非常コンセント盤 埋込形
日東工業¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷横(mm)400深さ(mm)140種類標準分電盤色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工F25-70B
接地端子盤
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。色マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1








































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)