絞り込み
ブランド
- マサダ製作所
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- トヨタ(140,153)
- ミツビシ(138,081)
- ニッサン(87,707)
- ホンダ(45,391)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,291)
- スズキ(21,204)
- ダイハツ(16,065)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,040)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(596)
- ブランドをもっと見る
特価

油圧シザーズジャッキ
マサダ製作所(18件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
Rキャスター 1.5t・2t用
マサダ製作所(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
油圧 シザーズジャッキ
マサダ製作所(7件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ
マサダ製作所¥31,980税込¥35,1781台当日出荷付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
前車輪 1.5t・2t用
マサダ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
超低床エアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
アルミジャッキ 1.5TON
マサダ製作所(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
低床エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から7日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
低床サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
電動式矯正油圧プレス
マサダ製作所1台欠品中高出力(1000kN)の油圧プレスになります。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
手動式矯正油圧プレス
マサダ製作所¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動タイプです。用途主に自動車整備工場で使用され、ブッシュの圧入、ベアリングの脱着など簡易型矯正プレスに。トラスコ品番000-0000ストローク(mm)150寸法(mm)テーブル動幅:520高さ(mm)1320ピッチ(mm)130奥行(mm)104内寸(mm)フレーム:560能力(kN)50(5t)
ハイミッションジャッキ
マサダ製作所¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)
マサダ製作所¥2,098,000税込¥2,307,8001台8日以内出荷電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
エアー式矯正油圧プレス
マサダ製作所¥1,598,000税込¥1,757,8001台8日以内出荷シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
20kNスクリュープレス
マサダ製作所¥899,800税込¥989,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
5000Nスクリュープレス
マサダ製作所¥539,800税込¥593,7801台91日以内出荷プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
卓上プレス
マサダ製作所¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。ストローク(mm)150能力(t)10
車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
電動式門型プレス(フートスイッチ)
マサダ製作所¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)
マサダ製作所¥779,800~税込¥857,780~1台3日以内出荷電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0

































![クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品] クラッチアライメントツールマスターセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572647-260903-02.jpg)
![クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品] クラッチセンタリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572681-260903-02.jpg)
![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)