スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
素材は、撥水性のあるCODURA(コーデュラ)生地を採用しています。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- コーデュラ
- 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 収納:約3.8×1.7×8.5
- 収納数
- スマートキー:2個
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約12.5×9×2.5
- 内容量
- 1個
注意
※カラビナフックは付属しておりません。※防水仕様ではございません。
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ




























