車載ホルダー Magsafe対応 フレキシブルアーム
ドリンクホルダーに取り付けて使用するスマートフォンホルダーです。
ホルダー部分は、MagSafe対応でMagsafe対応機種またはマグネットリングを取り付けた機器を設置できます。
自由に曲がるフレキシブルアームを搭載し、操作しやすい角度に細かく調整できます。
車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。
- セット内容
- 位置合わせシート、透明シール、クリーナー、メタルリング
- 質量(g)
- 約178
- 耐荷重(kg)
- 1
- 適合機器
- Magsafeを搭載したiPhone、マグネットリングを取り付けた1kg以下のスマートフォン。
- 適合サイズ
- 直径10cmまでのドリンクホルダー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約13.5×10×46
- 設置方法
- ドリンクホルダーに取付
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ




























