絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,682)
  • トヨタ(140,172)
  • ミツビシ(138,098)
  • ニッサン(87,717)
  • ホンダ(45,401)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,295)
  • スズキ(21,197)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(309件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(261件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(307件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用ベルト形PK山数3
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(180件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト ベルト単品

    三ツ星ベルト(41件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
  • スターフィットベルト 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
    用途自動車用エンジン補機駆動特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
  • スターフィットベルト単体 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト単体

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
    メーカースズキ、マツダ主な適合純正品番1752150M41、1752150M40、1A3918381、1A3918381A
  • リブスターベルト 5PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 5PK

    三ツ星ベルト
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーホンダ山数5ベルト形PK
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーホンダ主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780ベルト形PK
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルト形PK
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
    仕様REMF(プレン)ベルト形8(B)
  • リブスターベルト 4PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 4PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    自動車用リブスターベルトです。
    メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐発音性仕様です。
    用途自動車のリブスターベルト山数6ベルト形PK
  • リブスターベルト 8PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 8PK

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    ベルト形PK
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    純正品番9934211070
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジプレンベルト

    三ツ星ベルト
    639税込703
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
    用途自動車用エンジン補機駆動
  • タイミングベルト 三ツ星ベルト

    タイミングベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
    用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト
    629税込692
    1本
    当日出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    純正品番89816382109140100000
  • スターフィットベルトセット治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルトセット治具付

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ベルト形PK
  • スターフィットベルト 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    メーカーマツダ主な適合純正品番PE0115908,11720-HA00H,11720HA00H
  • スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト 治具付

    三ツ星ベルト
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカー日産、三菱
  • 冷凍機用リブスターベルト 三ツ星ベルト

    冷凍機用リブスターベルト

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 広角ベルト 三ツ星ベルト

    広角ベルト

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様WFC/WMP(ワイドアングル)
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形

    三ツ星ベルト
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40
  • 三ツ星ベルト リブスターベルトG J形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト リブスターベルトG J形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    リブスターベルト。・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。高い伝動容量が得られます。・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。高速伝動ができます。・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。高い伝達効率が得られます。・通常の使用条件下で98%の伝達効率。コンパクトな設計が可能です。構成材料。・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。
    形状J寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)3.8寸法P(mm)2.34±0.05寸法c(mm)1.5角度θ(°)40
  • リブスターベルト(特殊仕様) 三ツ星ベルト

    リブスターベルト(特殊仕様)

    三ツ星ベルト
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    耐熱性向上に優れた特殊仕様のベルトとなります。ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。ゴム材EPDM、特殊配合剤を含み異音発生を抑制したリブスターベルト。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
    参考品番9004A-91070,1H02-15-906型式S403U,S413U,S403P,S413P,S403M,S413M,S403V,S413V,S403F,S413F,S403Z,S413Zメーカートヨタ、ダイハツ、マツダ代表車種タウンエーストラック(バン)、グランマックストラック(カーゴ)、ボンゴトラック(バン)
  • スターフィットベルト ベルト単品 三ツ星ベルト

    スターフィットベルト ベルト単品

    三ツ星ベルト
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
    メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性に優れた特殊仕様のベルトとなります。 Vベルトと平ベルトの利点を結合したベルトで、屈曲性に優れ小プーリ径での高速回転に使えます。また低伸度の心線・特殊ゴムの複数V型リブにより高伝動能力も持っています。
    主な適合純正品番ME224118型式FE72DE山数6ベルト長さ(mm)1214メーカー三菱ふそう代表車種キャンターベルト形PK
  • マルチプライベルト 三ツ星ベルト

    マルチプライベルト

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    自動車用タイミングベルト
    仕様WFC/WMP(ワイドアングル)ベルト形6(A)
  • 三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    ポリマックスベルト。・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。コンパクト伝動で、コストも低減。・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。高速で高効率。・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。優れた耐候性、耐摩耗性。・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。構成材料。・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。
    形状7M寸法a(mm)7寸法b(mm)5最小プーリ径(mm)42.5