カテゴリ
絞り込み
ブランド
- motopresto
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,095)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,398)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,298)
- スズキ(21,203)
- ダイハツ(16,068)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,041)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(596)
- ボンフォーム(508)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ホーン用・5極リレー(87x2)
motopresto(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホーン専用リレーとして使用(出力端子(87)が2本あるので、出力コードを分岐することなく配線できます。許容電流(A)40端子87aRoHS指令(10物質対応)対応許容電圧(V)12
オープンバレル端子用圧着工具
motopresto¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
旗型端子・専用工具
motopresto¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装色黒質量(g)535適合電線0.5~2.5sq