SPTA 1100W シングルアクション ポリッシャー
01. 1100Wの高出力が生み出す、二倍のトルク性能
定格1100W(最大1300W)のハイパワーモーターを搭載。特筆すべきは、従来機を凌駕する強力なトルク出力です。負荷がかかる状況でも回転が止まることなく、硬質クリア層や深い傷に対しても、確実かつ力強い研磨性能を発揮し続けます。
02. 定速制御と高精度CNC技術による「安定した回転」
内部機構には高精度なCNC旋盤加工パーツを採用し、シングルアクション特有のブレを極限まで抑制しました。さらに、設定した回転数を一定に保つ「定速制御システム」により、380rpmの低速域から2100rpmの高速域まで、研磨圧をかけても安定した切削速度を維持。緻密な肌調整から最終仕上げまで、作業者の意図を塗装面へダイレクトに伝えます。
03. 緻密なコントロールを可能にする、トリガー連動変速
ダイヤルでの速度設定に加え、トリガーの引き具合で回転数を自在に調整できる操作系を採用しました。起動時は「ソフトスタート機能」が働くため、研磨剤の飛散を防止。徐々に回転を上げる繊細なアプローチが可能となり、シングルアクションに慣れていない方でも、確実なコントロールを可能にします。
04. 長時間の過酷な運用に耐える、堅牢なる設計
5メートルのロング電源コードにより、電源位置を気にせず車両を一周できる機動性を確保。長寿命モーターと高品質カーボンブラシの採用により、重負荷がかかる連続作業でも安定したパフォーマンスを誇ります。人間工学に基づいたバランス設計が、プロのディテイリングを最後まで強力に下支えします。
- 付属品
- 補助ハンドル×1、六角レンチ×1、カーボンブラシ×2、取扱説明書×1
- 質量(kg)
- 2.79
- 電源(V)
- 110-240(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1100 (Max 1300)
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 380-2100
- 本体寸法(mm)
- 440×75×140
- ねじ規格
- M14
- 電源コード(m)
- 5
- 保証期間
- 3ヶ月
- 危険物の類別
- 非危険物
- パッド径(Φmm)
- 125(5インチ)
- 内容量
- 1個
注意
※バッキングプレートのマジックテープが強いため、バフを無理やり外してしまうとバフが破損する可能性があります。細い工具などを用いて外してください。洗車道具 の新着商品
カテゴリ
























![コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品] コードレスダブルアクションポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888907-260804-02.jpg)
![コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品] コードレスディテーリングポリッシャーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888898-260804-02.jpg)



