絞り込み
ブランド
  • DELTA(デルタ)
  • モノタロウ(700)
  • MAZDA(マツダ)(216,639)
  • トヨタ(140,149)
  • ミツビシ(138,069)
  • ニッサン(87,640)
  • ホンダ(45,390)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,124)
  • スズキ(21,192)
  • ダイハツ(16,062)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,035)
  • PROST's(985)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(834)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
    用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    8,998税込9,898
    1セット
    欠品中
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
  • 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ)

    盗難防止シートベルトワイヤーロック

    DELTA(デルタ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • ブルーノホーン DELTA(デルタ)

    ブルーノホーン

    DELTA(デルタ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。
    用途自動車用サウンドホーンセット内容ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2電流(A)3.8×2定格電圧(V)DC12音圧114db/2m、110db/7m
  • ジップタイバックル DELTA(デルタ)

    ジップタイバックル

    DELTA(デルタ)
    659税込725
    1個(30セット)
    4日以内出荷
    軽量・コンパクト設計で、車のグローブボックスや工具箱に常備しやすく、万が一のトラブルにもすぐ対応できる安心のアイテムです。ワンタッチでしっかり固定できるセルフロック構造。工具不要で簡単に締め付け可能、緊急時の修理やDIY作業に便利です。紫外線や高温、雨にも強いナイロン素材を採用。屋外やエンジン周りでも長く使用でき、日常的な自動車メンテナンスに最適です。
    用途車のフェンダー、トランク、エンジンガード、アンダーボディパネル、内装の固定はもちろん、家庭や作業場での配線整理、工具のまとめにも使用可能。ボルト&ナットの一時的な固定に。材質ナイロン直径(Φmm)最大13以下、最小5以上入数30セット
  • 高輝度LED イルミネーションバルブ DELTA(デルタ)

    高輝度LED イルミネーションバルブ

    DELTA(デルタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
    用途メーター球な車内表示灯
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    当日出荷
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12
  • 極細LED アンビエントライト DELTA(デルタ)

    極細LED アンビエントライト

    DELTA(デルタ)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
    用途車内イルミネーションライト長さ(m)配線:約1.3電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)3.5全長(cm)LED:100
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12
  • 極細LED アンビエントライト DELTA(デルタ)

    極細LED アンビエントライト

    DELTA(デルタ)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    2mm厚の極細LED、長さ30cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。流れるオープニングアクション点灯。
    用途車内イルミネーションライト電流(A)0.15電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)0.7全長(cm)LED:30
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • アンビエントライト オプション3分岐ケーブル DELTA(デルタ)

    アンビエントライト オプション3分岐ケーブル

    DELTA(デルタ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適
    用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル長さ(cm)120
  • オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用 DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション サンバイザー用

    DELTA(デルタ)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 サンバイザーにスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 アームを好きな角度に調整可能。
    用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式サンバイザー
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
  • オートピックQi2 DELTA(デルタ)

    オートピックQi2

    DELTA(デルタ)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
    用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
  • ウルトラバック LEDバルブ 2nd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 2nd

    DELTA(デルタ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを合計トップ3チップ、側面15チップを配置。後退灯としてムラのない照射を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)1200
  • 1in1 メタルクラッド抵抗 DELTA(デルタ)

    1in1 メタルクラッド抵抗

    DELTA(デルタ)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    バルブ1球にキャンセラー1個で対応1in1タイプLEDハイフラ防止キャンセラーです。 付属のエレクトロタップで接続してお取付けください。
    用途ウィンカーのLED化に電圧(V)DC12抵抗値(Ω)10(50W)
  • ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドロング 200系用 4型※5型Toyota Safety SencePなし含む DELTA(デルタ)

    ブラックアルミサンシェード ハイエース ワイドロング 200系用 4型※5型Toyota Safety SencePなし含む

    DELTA(デルタ)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から22日以内出荷
    車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
    用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系4型(ワイドロング)※5型Toyota Safety SensePなし含む※ウェルキャブ車は適合不可年式H25/11~
  • ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型 DELTA(デルタ)

    ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型

    DELTA(デルタ)
    24,980税込27,478
    1セット
    14日以内出荷から22日以内出荷
    車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
    用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)年式R2/05~
  • ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 5型※Toyota Safety SensePなし含む DELTA(デルタ)

    ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 5型※Toyota Safety SensePなし含む

    DELTA(デルタ)
    23,980税込26,378
    1セット
    22日以内出荷
    車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
    用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系5型(標準ロング)※Toyota Safety SensePなし含む年式H25/11~
  • オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アーム DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) スマートフォンホルダーオプション エアコン吹き出し口延長アーム

    DELTA(デルタ)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 位置や角度に調整可能。
    用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション取付方式エアコン吹出口
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途HB3/HB4ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプHB3/HB4消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • ハイルーメンクロームバルブ DELTA(デルタ)

    ハイルーメンクロームバルブ

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用 DELTA(デルタ)

    LEDライセンスバルブ 白色ナンバー専用

    DELTA(デルタ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途白色ナンバー
  • CREE S25 S AMB ピン角違い150° DELTA(デルタ)

    CREE S25 S AMB ピン角違い150°

    DELTA(デルタ)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途ウィンカー球タイプS25シングル球(ピン角150°)電圧(V)DC12(対応)LED色アンバー差込口ピン角度:150℃電球の種類LED
  • CREE T10 WH 2W DELTA(デルタ)

    CREE T10 WH 2W

    DELTA(デルタ)
    3,490税込3,839
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。
    用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
  • EVOLVA HID Burner D2C 6500k DELTA(デルタ)

    EVOLVA HID Burner D2C 6500k

    DELTA(デルタ)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
    タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
  • ライトレギュレータ DELTA(デルタ)

    ライトレギュレータ

    DELTA(デルタ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • 盗難防止ダイヤル式ステアリングロック DELTA(デルタ)

    盗難防止ダイヤル式ステアリングロック

    DELTA(デルタ)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    鍵が不要のダイヤル式ハンドルロック。「強力ロック機能」と「合計10万通りの暗証番号設定」で徹底防犯。
    用途車の盗難・いたずら防止。
  • 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ)

    盗難防止シートベルトワイヤーロック

    DELTA(デルタ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止。
  • オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ)

    オートピックQi2(フルサポートパック)

    DELTA(デルタ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
    用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダーセット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート材質ABS/ガラス/亜鉛合金出力(W)15/7.5/5入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット機能電力変換80%以内充電方式充電距離10mm以内各種認証Qi認証番号:23232
  • ウルトラバック LEDバルブ 3rd DELTA(デルタ)

    ウルトラバック LEDバルブ 3rd

    DELTA(デルタ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・全方位照射LEDバックランプです。・高輝度LEDを側面に24チップを配置し、TOPに超小型冷却ファン搭載すること強発光・長寿命を実現。・ハイブリッド車・電気自動車・アイドリングストップ車対応。
    用途T16バックランプ(後退灯)をLEDにバルブ形式T16電圧(V)DC12色温度(K)6000明るさ(Lm)2800