絞り込み
ブランド
  • 洲本整備機
  • モノタロウ(698)
  • MAZDA(マツダ)(216,691)
  • トヨタ(140,177)
  • ミツビシ(138,104)
  • ニッサン(87,718)
  • ホンダ(45,408)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,297)
  • スズキ(21,198)
  • ダイハツ(16,069)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,002)
  • メディアカバーマーケット(1,612)
  • エスコ(1,045)
  • RG(レーシングギア)(840)
  • スバルアクセサリー(835)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
  • ボンフォーム(508)
  • SPI(495)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RL-20ハンドグリップ 洲本整備機

    RL-20ハンドグリップ

    洲本整備機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    RL-20用ハンドグリップです。
  • 高圧冷水洗浄機 大海シリーズ 洲本整備機

    高圧冷水洗浄機 大海シリーズ

    洲本整備機
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    エンジンを搭載した洗浄機のような機動性はありませんが、動力によるベルト掛け駆動の大海は静かで、大気を汚す排気ガスも一切出しません。 用途に応じて、洗剤や溶液を混入噴射出来るタンク(総てSUS)、シーズヒーター、コインタイマー等を搭載した機種も豊富で、殆どの業界でご利用いただけます。 また、食品や薬剤関連業界向けに総ステンレスボディーも承っております。 大海シリーズはどの機種もSUS製フロートタンク(ストレーナー付)を搭載し、アンローダーバルブ他の安全対策も万全。 更に、本機は基本的にメーカーの温水洗浄機と同じ仕様で造られており、外部ボイラーより湯を本シリーズに給湯することにより、高圧温水洗浄機としてお使い頂くこともことも出来ます。 全機種自動凍結防止システム装備。 洗剤標準装備でない機種も、外付け可能。 どの機種もコインタイマー取付可能。
    電源(V)3相 AC200V付属品洗浄ガン及び洗浄ホース、電源コード(5m)危険物の類別非危険物
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    HW902、1113用アンローダーバルブです。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    HW1175用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    HW1310用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    HW905、1105用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    HW903、1175用銃ノズルです。
  • 高圧温水洗浄機 Revoシリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 Revoシリーズ

    洲本整備機
    679,800税込747,780
    1台
    31日以内出荷
    スモトの灯油式高圧温水洗浄機は鳴門シリーズも含め、全機種に50年以上に及ぶ歴史と実績を持つ多管式密閉ボイラーを搭載し、電子サーモスタットと相まって非常に安定した温度での温水洗浄を実現します。 多管式密閉ボイラーと高性能バーナーにより、温水運転時の環境負荷も限りなく低減し、環境にやさしい高圧温水洗浄機です。 小さなボディーでも鳴門シリーズ譲りの強力な洗浄力と耐久性を発揮。 多重安全機能や安全性に優れた自社製燃料タンクを搭載するなど、様々な状況においても安全にご使用いただける洗浄機です。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(コック)が付いています。
    付属品全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)80
  • 小型スチームクリーナー 洲本整備機

    小型スチームクリーナー

    洲本整備機
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
    寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795質量(kg)約90吐出圧力(MPa)0.7電源(V)単相AC00電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付ポンププランジャーポンプスチーム温度(℃)150使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)10(有効8)燃料消費量(L/h)約2安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
  • 銃 手元コック 洲本整備機

    銃 手元コック

    洲本整備機
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    手元コックです。
  • 高圧高温水洗浄機 洲本整備機

    高圧高温水洗浄機

    洲本整備機
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    31日以内出荷
    貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
    吐出量(L/H)600吐出圧力(MPa)3~11電源(V)3相AC200モーター出力(kW)2.2ポンプ3連プランジャーポンプ温度(℃)温水:常温~135燃料タンク容量(L)22燃料消費量(L/h)約5ホース長さ(m)3/8×10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348乾燥質量(kg)155凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
  • 高圧温水洗浄機 洲本整備機

    高圧温水洗浄機

    洲本整備機
    819,800税込901,780
    1台
    31日以内出荷
    軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
    洗浄温度(℃)最高80ポンプ洗浄:三連プランジャー容量(L)温水器:78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
  • 下部洗浄ガン(普通車向け) 洲本整備機

    下部洗浄ガン(普通車向け)

    洲本整備機
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 広角(180度)サイドリターンノズル搭載。 高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー(推奨する高圧洗浄機は、1000L/H・7MPa以上)
    全長(m)1.8
  • ピストン P/K付(902・1103) 洲本整備機

    ピストン P/K付(902・1103)

    洲本整備機
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    6日以内出荷
    HW902、1103用ピストンです。パッキン付です。
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    47,880税込52,668
    1台
    6日以内出荷
    HW1310用アンローダーバルブです。
  • アンローダーバルブ 洲本整備機

    アンローダーバルブ

    洲本整備機
    47,880税込52,668
    1台
    当日出荷
    HW1105、1175用アンローダーバルブです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    Z-1用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    HW1310用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    HW1305用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    46,980税込51,678
    1台
    6日以内出荷
    HW1105用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用スパット銃 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用スパット銃

    洲本整備機
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    HW1113用スパット銃です。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    HW1113用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    HW902用銃ノズルです。
  • 洲本整備機洗浄機用銃ノズル 洲本整備機

    洲本整備機洗浄機用銃ノズル

    洲本整備機
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    HW1305用銃ノズルです。
  • 高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ 洲本整備機

    高圧温水洗浄機 鳴門シリーズ

    洲本整備機
    799,800税込879,780
    1台
    31日以内出荷
    種毎に余裕の高性能大型ボイラー(SUS)を搭載し、洗浄スペックの中で最も重要な要素の一つである、連続給湯能力を確実なものにしています。 しかもSUMOTOでは、これら灯油式ボイラー開発当初より環境負荷が低く、地球環境に優しい洗浄機造りを心掛けており、灯油式でありながら従来では考えられないクリーンな温水高圧洗浄運転を実現しています。 火を使う温水洗浄機に安全装置は必須のもの。 IC制御による各種安全機構、異常標示機能など、多重の安全対策完備。 点火スイッチを入れなければ冷水洗浄機として使用出来ます。 全機種共、洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)が標準付属。 高圧吐水口以外に給湯口(水栓付)が付いています。 すべて自動凍結防止システムを標準装備。
    付属品洗浄ホースと洗浄ガン、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)危険物の類別非危険物洗浄温度(℃)15-18
  • UW-2用 高圧ホース 3/8×15M 洲本整備機

    UW-2用 高圧ホース 3/8×15M

    洲本整備機
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    UW-2とUWP-01をつなぐ高圧ホースです。
    ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)3/8×15
  • UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット 洲本整備機

    UW-2用 洗浄機取付け用 吐出口分岐配管セット

    洲本整備機
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    高圧洗浄機とUW-2を接続する際の分岐配管です。
  • 普通車用自走式下部洗浄ユニット 洲本整備機

    普通車用自走式下部洗浄ユニット

    洲本整備機
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
    用途2t程度までの車両に。仕様有効洗浄距離50cm以下高さ(mm)86