自動車用オイル・ケミカル (9) カテゴリ: 自動車用品ブランド: エクソンモービルすべて解除
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル (1件のレビュー) 当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途 推奨車種省燃費車、ターボ車 粘度 5W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP/CF相当 ベースオイル 合成油 ACEA A5/B5 ILSAC GF-6A 各種認証 GM dexos1(TM)Gen3 危険物の性状 非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 当日出荷 から 4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途 推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度 5W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP ベースオイル 部分合成油 ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 4日以内出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途 推奨車種省燃費車、ターボ車 その他 【Approval】GM dexos1(TM)Gen3 粘度 5W-30 使用油 合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SP/CF相当 ACEA A5/B5 ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 4日以内出荷
Mobil Super 1000 5W-30は、ガソリン車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途 推奨車種5W-30の粘度グレードが推奨される車 粘度 5W-30 使用油 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービル ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(4L)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:C2、C3 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 下記に相当します。API CF相当
粘度 5W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP/CF相当 ベースオイル 合成油 ACEA C2 C3 ILSAC GF-6A 各種認証 MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 危険物の性状 非水溶性
Super(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途 推奨車種省燃費車、ターボ車 容量(L) 20 粘度 5W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SP ベースオイル 部分合成油 ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Super(TM) K-Concept 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 4日以内出荷
Mobil Super(TM) K-CONCEPT 5W-30は、厳しい運転条件下でも卓越した高温保護を実現する合成エンジンオイルです。このオイルはエンジンの寿命を延ばし、あらゆる年代の車両に優れた保護性能を提供するように設計されています。この製品は、低温での厳しい運転条件下において、エンジンのスラッジ、錆、腐食に対する優れた保護性能を発揮し、広い温度範囲で最適な粘度と流動性を提供します。低摩擦の合成処方により、エンジン効率が高まり、燃費が向上します。
用途 推奨車種SAE粘度5W-30を必要とする軽自動車 粘度 5W-30 使用油 合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 7日以内出荷
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、様々な運転状況化で高いコストパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。最新の要求を満たし、優れた耐摩擦性によりエンジン寿命延長に貢献します。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合しています。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、高速道路や一般道における、日常の運転下の使用に適しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途 推奨車種 容量(L) 20 粘度 5W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SP ベースオイル 鉱物油 ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービル (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途 推奨車種省燃費車、ターボ車 粘度 10W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP ベースオイル 合成油 ILSAC GF-6A 危険物の性状 非水溶性
ボルト トヨタ 税込 ¥ 131 ¥ 119 バスケットへ
ミニピロー BANALE 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998