絞り込み
ブランド
  • カーク産業
  • モノタロウ(695)
  • MAZDA(マツダ)(215,918)
  • トヨタ(138,076)
  • ミツビシ(129,277)
  • ホンダ(34,595)
  • ダイハツ(15,560)
  • ニッサン(13,760)
  • NAKANO(6,709)
  • スバル(2,334)
  • スズキ(1,146)
  • エスコ(991)
  • RG(レーシングギア)(805)
  • JTC(553)
  • SPI(444)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](414)
  • 槌屋ヤック(413)
  • ボンフォーム(389)
  • KTC(379)
  • エーモン(332)
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml) カーク産業

    アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_。1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)
    用途キャンピングカー部品
  • 水中ポンプ (COMET) 12V DC カーク産業

    水中ポンプ (COMET) 12V DC

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。
    用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
  • スライドテーブルサポートセット カーク産業

    スライドテーブルサポートセット

    カーク産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ロングセラー商品のスライドテーブルサポートシリーズがリニューアル致しました!_x000D_。テーブルを壁側で支えるためのレールセットです。_x000D_。壁にレールを取り付けてテーブル側に取り付けた付属のブラケットを引っかけ使用します。_x000D_。指でロックを外してレールから脱着させテーブルが横にずれないようにストッパーも付いています。_x000D_。レールの長さが95Cmありますので短く切っての使用もOK!_x000D_。セット内容_x000D_。スライドテーブルサポート用レール(950mm) 1本_x000D_。スライドテーブルサポート用ブラケット(2ヶ入り) 1セット_x000D_。スライドテーブルサポート用エンドキャップ 左右1セット_x000D_。単品販売も承っております。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)レール長:950使用色:グレー
  • パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業

    パワーシガーソケット(取付プレート付)

    カーク産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。
    用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
  • アクアリンス(1.5L) カーク産業

    アクアリンス(1.5L)

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_。に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。
    用途キャンピングカー部品
  • デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用) カーク産業

    デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用)

    カーク産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • 排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り カーク産業

    排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り

    カーク産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個(1m)
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品内径(Φmm)20
  • JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • 電源コネクター(AC100V) カーク産業

    電源コネクター(AC100V)

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    用途キャンピングカー用仕様最大電流20A取付径(Φmm)29
  • トレーラー用13ピンプラグ カーク産業

    トレーラー用13ピンプラグ

    カーク産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
    用途キャンピングカー用
  • ドアキャッチ(白) カーク産業

    ドアキャッチ(白)

    カーク産業
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
    用途キャンピングカー用
  • ドアストッパー(白) カーク産業

    ドアストッパー(白)

    カーク産業
    929税込1,022
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業

    LEDテープライト用コネクター(配線付き)

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • レール式ライト用USBソケット カーク産業

    レール式ライト用USBソケット

    カーク産業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
  • JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付

    カーク産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • ステンルーバー(ダブル) カーク産業

    ステンルーバー(ダブル)

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)230×115
  • カーテンホルダー(ライトグレー) カーク産業

    カーテンホルダー(ライトグレー)

    カーク産業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    あると便利なスグレモノ!カーテンを開けた時、どのように留めていますか?このカーテンホルダーはカーテンを挟み込むだけでOKです。プラスチック製なので、体が触れても安全でケガしません。こんな細かなところにも気を配ってみては如何でしょうv
    用途キャンピングカーなど
  • 丸片足テーブルレッグ カーク産業

    丸片足テーブルレッグ

    カーク産業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ☆メーカー在庫品 。ライトグレー
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)高さ 700
  • 排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売り カーク産業

    排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売り

    カーク産業
    439税込483
    1個(1m)
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品内径(Φmm)25
  • LEDフレキシブルリーディングライト PY-517 カーク産業

    LEDフレキシブルリーディングライト PY-517

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    取付式のLED仕様リーディングライトです。ヘッドの部分にスイッチが付いています。_x000D_。9個のLEDから放出される光は程よい拡散で、周りに気を使うことなくさりげなく手元を照らし出してくれます。_x000D_。フレキシブルに動く部分は長さが30cmありますので、どんな角度でも対応可能です。
    用途キャンピングカー部品電圧(V)12寸法(cm)全長40/可動部30/取付部4×5発光色
  • シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付) カーク産業

    シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付)

    カーク産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製でシングル栓のロンドン・ロンドンⅡは、最小高が40mmに抑えられていますので、フタ付きシンクには最適です。_x000D_。またバスルームの洗面台などにも使用でき、モダンなデザインで水回りも引き立ちます。_x000D_。水中ポンプに便利なマイクロスイッチが付いています。
    用途キャンピングカー部品スイッチマイクロスイッチ付(3A)最小高さ(mm)40穴寸法(Φmm)穴開寸法:21水圧最大1.5barタケノコ径(Φmm)11
  • 水タンク(ポリエチレン)13L カーク産業

    水タンク(ポリエチレン)13L

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    キャップ(0520-C)・インナーキャップ(0520-IC)・ナット(0520-N)付き
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×170×H355
  • シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(DC12V)

    カーク産業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1電圧(V)DC12水圧2.4Bar
  • 3"ホースクランプ カーク産業

    3"ホースクランプ

    カーク産業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • 3"パッキン カーク産業

    3"パッキン

    カーク産業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • REICH デラックス混合栓(スイッチ付) カーク産業

    REICH デラックス混合栓(スイッチ付)

    カーク産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品最小高さ(mm)40取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)9/10
  • パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青) カーク産業

    パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)

    カーク産業
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
    用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
  • パワーインレット(白)ソケット付き カーク産業

    パワーインレット(白)ソケット付き

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。
    用途キャンピングカー用仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応寸法(mm)約160×100
  • パワーインレット121(色:白) ソケット付 カーク産業

    パワーインレット121(色:白) ソケット付

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
  • 平端子メス カーク産業

    平端子メス

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業

    LEDテープライト用延長コネクター/L型

    カーク産業
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • 商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角) カーク産業

    商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
  • USB2ポート+シガーソケット カーク産業

    USB2ポート+シガーソケット

    カーク産業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。
    用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
  • LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用最大電流(A)20取付径(Φmm)29
  • プラルーバーΦ120(黒) カーク産業

    プラルーバーΦ120(黒)

    カーク産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    室内通気用、ルーバーは固定式です。
    用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
  • USモール(黒&シルバー)25m/R カーク産業

    USモール(黒&シルバー)25m/R

    カーク産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなどサイズ巾18mm、溝巾約2mm、溝深さ6mm25m/Rm売りはしておりません。
  • リバーシブルロック カーク産業

    リバーシブルロック

    カーク産業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    従来のキャンピングカー用のロックで回転させて開け閉めする物は意外と少なかったのではないでしょうか?このロックは90度回転して開け閉めします。嬉しい事にレバーの切り替えで右/左回転の変更が可能で、ドアの開く方向を気にせずご使用頂けます。シャワールームに是非!欲しいですね。
    用途キャンピングカーなど使用カラー 茶
  • T字モール(グレー)100m/R カーク産業

    T字モール(グレー)100m/R

    カーク産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなどサイズ巾18mm、溝巾3mm、溝深さ6mm100m/Rm売りはしておりません。
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
カーク産業の自動車用品 【通販モノタロウ】