カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FUNCTION
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,177)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765186-251222-02.jpg)
プッシュプルスイッチ[OFF-ON]
FUNCTION¥499~税込¥549~1個3日以内出荷押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。極数単極単投取付穴径8Φ定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)
プッシュプルスイッチ3接点
FUNCTION¥749税込¥8241個3日以内出荷押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。備考シャフト長、OFF…約20mm、ON1…約30mm、ON2…約37mm(パネル取付部を除く)極数単極双投取付穴径8Φ定格DC12V / 15A接点構成B(コモン)1段目ON(1又は2)・2段目ON(2又は3)端子形状ネジ(M4)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON-ON(オルタネイト)つまみ径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)5実装タイプパネル取付(ナット締付)





![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765186-251222-02.jpg)