絞り込み
ブランド
- Richell(リッチェル)
- モノタロウ(1,180)
- MAZDA(マツダ)(302,764)
- ニッサン(182,086)
- トヨタ(162,231)
- ミツビシ(160,409)
- ホンダ(69,201)
- スバル(46,640)
- 三菱ふそう(43,658)
- スズキ(43,266)
- ダイハツ(19,860)
- NAKANO(11,204)
- JTC(2,430)
- メディアカバーマーケット(1,688)
- カーメイト(1,686)
- エスコ(1,616)
- RG(レーシングギア)(1,440)
- ボンフォーム(1,395)
- SEIWA(セイワ)(1,132)
- 槌屋ヤック(1,041)
- PROST's(994)
- ブランドをもっと見る
特価

Nラインマーカー209R
Richell(リッチェル)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷分割施工なので駐車中の車両があっても簡単に施工できます。視認性の高いカラーです。耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。また、塗装ラインのような大掛かりな機材も必要ありません。夜間も視認しやすい反射プレート付です。用途駐車場の区画整理トラスコ品番412-7803材質合成ゴム、再生ゴム色白高さ(mm)13質量(g)250奥行(mm)90間口(mm)200取付穴径5mm耐荷重10t以下
ハンプ6005 ブラック
Richell(リッチェル)¥18,980税込¥20,8781セット(2台)3日以内出荷運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させます。割れや変形が少ない高い耐久性、夜間でも視認できる反射プレート付きです。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。材質再生ゴム、スチール質量(kg)9色ブラックサイズ(cm)60×30×5H
ハンプコーナー5 ブラック
Richell(リッチェル)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)3日以内出荷駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7色ブラック寸法(cm)16×30×5H
ハンプコーナー5 イエロー
Richell(リッチェル)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)3日以内出荷駐車場のスピード抑制を目的とした減速帯(ハンプ)の両端に設置するコーナー用パーツです。耐久性に優れた再生ゴムを採用しており、本体にはスチール製のプレートがインサートされています。運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させる効果が期待できます。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.7色イエロー寸法(cm)16×30×5H
ハンプ6005 イエロー
Richell(リッチェル)¥18,980税込¥20,8781セット(2台)3日以内出荷運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させます。割れや変形が少ない高い耐久性、夜間でも視認できる反射プレート付きです。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。材質再生ゴム、スチール質量(kg)9色イエローサイズ(cm)60×30×5H
タイヤストップ 5010 ブラック
Richell(リッチェル)¥8,398税込¥9,2381セット(2台)3日以内出荷駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。車高が10.5cm以上の車に使用してください。材質再生ゴム、スチール質量(kg)6色ブラックサイズ(cm)50×15×10H
ハンプ コーナー5
Richell(リッチェル)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コーナーを組み合わせることで両端がデザインのアクセントになります。アンカー(市販品)を使用して固定することができます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。用途車の減速板。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.72018年トラスコ掲載ページ10 0719
ハンプ 6005 黒
Richell(リッチェル)取扱い終了駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。トラスコ品番297-6854質量(kg)9色ブラック耐荷重約2t寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×50取付穴径(Φmm)14
タイヤストップ 5010 ブラック
Richell(リッチェル)取扱い終了駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。トラスコ品番297-6846材質再生ゴム質量(kg)6色ブラック耐荷重約2t寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×100取付穴径(Φmm)14
ラインマーカー209
Richell(リッチェル)取扱い終了分割施工なので駐車中の車輌があっても簡単に施工できます。 耐久性に優れ、従来の白線のように塗り替える必要がありません。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。材質合成ゴム、再生ゴム色イエロー間口W×奥行D×高さH(mm)200×90×13取付穴径(Φmm)5質量(g/セット)250耐荷重(t)10
ハンプ 6005 黄
Richell(リッチェル)取扱い終了駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。トラスコ品番297-6862質量(kg)9色イエロー耐荷重約2t寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×50取付穴径(Φmm)14
自動車用品 の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980