絞り込み
ブランド
  • 三彩化工
  • モノタロウ(98)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,820)
  • ホンダ(1,816)
  • メディアカバーマーケット(1,611)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(833)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(550)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(485)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • カーク産業(389)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • 工進(381)
  • PIAA(375)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンジェット P-1000 (金属表面研磨材) 三彩化工

    サンジェット P-1000 (金属表面研磨材)

    三彩化工(69件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(300g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
    用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし目の粗さ極細目鏡面仕上げ臭気石油系溶剤臭外観乳白色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド 三彩化工

    サンジェット P-222 白 (中目) 塗膜用コンパウンド

    三彩化工(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)
    当日出荷
    サンジェット P-222 白は、自動車・車両のボディや、家電製品・家具など木工製品の塗装仕上げ剤です。塗装面のガン肌を研磨し、滑らかな表面を形成すると同時に、艶出し効果も持たせています。サンジェットは、塗装した際のガン肌、ブツ、すり傷を修復し、平滑化して光沢を増加します。また古くなった塗装表面の汚れ、シミを除去し、本来の美しい塗装面に復元します。ノンシリコーン、ノンワックスで作業環境に対しても安心しご使用頂けます。
    用途【用途】。一般研磨、自動車、木工、家具などの仕上げコンパウンド。塗膜用。粒度 中目仕様ペーパー目消し(手研磨):#400~#800、ペーパー目消し(電動ポリッシャ):#400~#1000粒度中目タイプ適応ウエス:綿ウエス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンジェット(最終仕上げ用) 三彩化工

    サンジェット(最終仕上げ用)

    三彩化工(25件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300g)
    当日出荷
    サンジェットコンパウンド(最終仕上げ用)は、乗用車、トラック車輌等の輸送機器の塗装表面、 テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の最終仕上げ用研磨剤です。 塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷をカッター、ペーパー等で除去した跡を修復・平滑化して光沢を増加します。 又補修塗装された部分と旧来の塗膜とのボカシにも最適です。 古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。 最終仕上げ用は研磨剤の粒子の大きさにより極細目より超微粒子まで揃えています。 ノンシリコン・ノンワックスで安心してご使用頂けます。(P-636除く)
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンポリィⅢ 三彩化工

    サンポリィⅢ

    三彩化工(16件のレビュー)
    879税込967
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    塗膜用液体ポリッシュ。極細目の研磨剤とシリコーンを含んでいます。 サンポリィⅢはツヤ出しと、汚れ・水アカをクリーニングする効果が同一工程でできる研磨剤入りの艶出剤です。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。ヘッドライトの黄ばみ取りにも効果があります。汚れ、傷取り+ワックス効果で愛車を長持ちさせます。 ・ 使用前に均一になるように撹拌します。 ・ 原液で使用します。 ・ バフ掛け使用も可能ですが、液体ですので飛び散りに注意してください。
    用途【用途】 自動車ボディ、バイク、その他パーツ等の塗装面の汚れ、水アカ、傷取りと艶出し。 メンテナンス用。
  • SSアンダーガードスプレー 三彩化工

    SSアンダーガードスプレー

    三彩化工(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(420mL)
    当日出荷
    柔軟性に富む塗膜を形成し、素材を砂、石等による損傷から保護します。 エアゾールタイプなので、自動車のフロントスカート、シャーシ、ホイールハウス、ロッカーパネル等への作業が簡単で、乾燥も早く、耐水性、防食性に優れています。
    使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いてください。(2)ご使用前に缶をカラカラと音がするまでよく振ってください。(3)被塗装面とスプレーノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)一度に厚塗りをしないで塗る面と平行に移動させて、薄めにまんべんなく塗り、2~3 回塗り重ねてください。(5)使用後は容器を逆さにして2~3 回空吹きし、ノズルの先をよく拭いて保管してください。塗り面積(m2)1.0(1回塗り)指触乾燥時間(分)20~30外観エアゾール容器入り液体危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、速乾