絞り込み
ブランド
  • Gulf
  • モノタロウ(98)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(1,817)
  • ホンダ(1,815)
  • メディアカバーマーケット(1,610)
  • PROST's(984)
  • RG(レーシングギア)(837)
  • スバルアクセサリー(833)
  • 工進(800)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • トヨタ(549)
  • カーメイト(520)
  • ボンフォーム(494)
  • SPI(484)
  • 槌屋ヤック(463)
  • KTC(443)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](438)
  • カーク産業(385)
  • アイエルモータースポーツ(385)
  • PIAA(374)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gulf ARROW GT20 0W20 Gulf

    Gulf ARROW GT20 0W20

    Gulf
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    3日以内出荷
    油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • Gulf PG Gear Oil 75W90 Gulf

    Gulf PG Gear Oil 75W90

    Gulf(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。 スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。 低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。
    用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • Gulf ATF TYPE-Eco Gulf

    Gulf ATF TYPE-Eco

    Gulf
    32,980税込36,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
    用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
  • Gulf Evo 10W50 Gulf

    Gulf Evo 10W50

    Gulf
    29,980税込32,978
    1ケース(4L×3缶)
    4日以内出荷
    Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
  • Gulf HYBRID Gulf

    Gulf HYBRID

    Gulf
    38,980税込42,878
    1ケース(4L×6缶)
    3日以内出荷
    低温流動性の確保 車は夏から冬まで年間を通じて使用されますので、冬場の暖気が完了するまでの燃費の悪化を改善するために流動点をマイナス 45℃ 以下にセットしました。 二種類の VHVI ベースオイルの採用で低温流動性に優れる Gulf HYBRID は冬場の燃費改善に大きく貢献します。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイルVHVI合成油危険物の性状非水溶性