絞り込み
ブランド
  • MURATA(村田製作所)
  • モノタロウ(709)
  • MAZDA(マツダ)(217,252)
  • トヨタ(140,454)
  • ミツビシ(138,123)
  • ニッサン(88,224)
  • ホンダ(44,605)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,484)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,310)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(584)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波センサー MURATA(村田製作所)超音波センサーMURATA(村田製作所)
699税込769
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ9.9使用温度範囲(℃)-40~+85内容送信周波数(kHz)40感度0分解能9mm音圧120dB(0dB=0.02mPa)検知距離(m)0.2~4静電容量2550pF指向性80°(typ)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPC
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
2,798税込3,078
1セット(250個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6925-43
サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 47kΩ 1セット 10000個入MURATA(村田製作所)
91,980税込101,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:47kΩ●許容差:±1%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-04
サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
3,798税込4,178
1セット(250個)
7日以内出荷
UL1434NCPシリーズNTCサーミスタ、0201、0402、0603及び0805のサイズを用意NCPシリーズのサイズ0201、0402、0603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ0805、0603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:NCP●温度係数のタイプ:NTC●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●最大定格電力:100mW●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7034-05