絞り込み
ブランド
- アークヒル
- モノタロウ(698)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,104)
- ニッサン(87,718)
- ホンダ(45,408)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,297)
- スズキ(21,198)
- ダイハツ(16,069)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,045)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ボンフォーム(508)
- SPI(495)
- ブランドをもっと見る

補修用フィルムアンテナ(ワンセグ/フルセグ用)
アークヒル(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2枚)当日出荷ほとんどのメーカーのコネクターに対応。寸法(mm)(フィルム)114×101
補修用フィルムアンテナ(GPSフィルム用)
アークヒル(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付。寸法(mm)(フィルム)122×78
AM/FM/VICSラジオブースター
アークヒル(20件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準ラジオプラグ(JASO)用AM/FM/VICSラジオブースター。DC12V専用。1入力(ラジオジャック)1出力(ラジオプラグ)。利得AM10dB±2dB 。FM/VICS15dB±1dB。消費電力(W)約0.4使用周波数(Hz)AM/500~1800k、FM/60~90M
2WAYコンパクトスピーカー
アークヒル(13件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(2個)当日出荷超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
Catch Hunter フィルムアンテナ
アークヒル¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エレメントをミクロンのメッシュ状にする事で光は通し目立ちにくく、電波は受信できます。4チュ-ナは2セット必要です。保安基準に合わせて取り付をして下さい。 汎用の補修用フィルムアンテナ。用途ブースター付フイルムアンテナ用
Catch Hunter インナーバッフル スズキ用
アークヒル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
センタースピーカー
アークヒル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm 重量190g 固定用両面テープx2音圧レベル(dB)85瞬間最大入力(W)45
補修用フィルムアンテナ
アークヒル(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個(4枚)当日出荷フルセグ+GPS用補修アンテナ。パイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応。コネクター貼付テープ付フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
地デジ・ワンセグ用フィルムアンテナ
アークヒル(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
防水スピーカー4インチ
アークヒル(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。瞬間最大入力(W)45
4CHハイローコンバーター
アークヒル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。 レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。 MAX100W×4。 4ch独立レベル調整。用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。材質プラスチック色黒外形寸法(mm)90×50×30
地デジフィルムアンテナ左右セット
アークヒル¥3,998~税込¥4,398~1セット(2個)3日以内出荷ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナ左右2本セット。コードクランプ6個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770受信チャンネル(ch)UHF13~62
10ゲージ配線キット
アークヒル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ハイパワーアンプ用10ゲージケーブルセット。MAX500W対応。セット内容電源線プラス10ゲージ6m、アース10ゲージ1m、RCAダブルシールド5m、スピーカーコード16ゲージ9m、リモートケーブル18ゲージ5m、各ターミナル・結束バンド
ボイスコイルレスツィーター
アークヒル(8件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(2個)当日出荷ボイスコイルレス ハイパフォーマンスツィーター。角度調整可能外形寸法(mm)55×35再生周波数(Hz)2K~20K最大入力(W)200インピーダンス(Ω)4
カーラジオ用AM/FM/VICS対応 フィルムアンテナ(補修用)
アークヒル(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷AR-1500用補修部品。 フィルムアンテナ部のみ。 AM/FM/VICS対応フィルムアンテナ。適合AR-1500寸法(mm)25×266(フィルム)色透明フィルム(フィルムアンテナ部分)周波数(kHz)AM500~1800、FM60~90
4チューナー用フィルムアンテナセット
アークヒル(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。周波数(MHz)470~770
Catch Hunter インナーバッフル ホンダ用
アークヒル¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。
Catch Hunter インナーバッフル トヨタ用
アークヒル¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷素材に割れにくいAPP樹脂を使用。 17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。 共振を防ぎ音質向上。