用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
仕様汎用配管接続用
パイプサイズ1/4~7/8
ガスケット3/8 1/2 5/8 3/4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます
容量(mL)240
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます
容量(mL)7.5
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50
対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
全長(mm)300
プラグ14・18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)。iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ。最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A。変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー
本体質量(g)155
パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180
USBケーブル(m)Type-C→C:1.2
取扱説明書(1.09MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56
電源コード(m)3.3
ホース長さ(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
モバイルバッテリー機能付
※スマホやタブレットに充電可能
LEDライト搭載
※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅
自動停止機能付で安全・安心
圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力995kPa
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
<セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453
定格電圧(V)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137
最大静圧(kPa)995
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa
軽量、コンパクト設計
電源コードとエアーホースを本体に収納できます。
多用途に使えるアダプター3種付
(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>)
環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12
使用空気圧(kPa)(最大)450
付属品アダプター3種
質量(g)530
コード長さ(m)3(有効)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55
ホース長さ(mm)エア/600(有効長)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)9
最大圧力(kPa)500
付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、樹脂、他
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65
電源コード(m)2.8(有効長2.75)
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)580(有効長520)
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
セット内容:注入ガン(980001)、エアコン用蛍光液30mL(399020A)×4本、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV用メガネ(471112)、UVフェーザーライト(413075)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。強力なUVライトは染料を明るく発光させ、より簡単に素早く漏れを確認できます
危険物の類別非危険物
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
セット内容:注入ガン(471539)、R134A用アダプタ(471535)、エアコン用蛍光液240mL(499108A)、マイクロライト50W、UV用メガネ(471112)、アルミ製アダプター(981470)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。499108A エアコン用蛍光液カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。大容量240ml蛍光液入り
危険物の類別非危険物
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
車のDC12V電源で作動するコンパクトサイズのコンプレッサー。指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き。空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能。 ※空気圧表示単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm²。自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き。 プラスチックノズル(大)・・・ビニールプールなど。 プラスチックノズル(小)・・・うきわなど。 ボール用空気針。暗い場所でも安心、ホワイトLEDライト内蔵。保管に便利な収納袋付属。
仕様空気圧表示誤差:±5%、空気圧指定範囲:PSI→3.0~150(1PSI刻み)、BAR→0.3~10.3(0.1BAR刻み)、KPA→30~990(10KPA刻み)、kg/cm2→0.3~10.5(0.1kg/cm2刻み)
色ブラック
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~60
電流(A)5
電圧(V)DC12 マイナスアース車
ケーブル長(m)約3
連続使用時間約10分(約10分で自動停止)
ホース長さ(cm)約10
最大消費電流(A)8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×245×49
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
セット内容:注入ガン(980001)、LED蛍光漏れ検知ライト、エアコン用蛍光液30mL(399020A)、R-134a用アダプター(471546)、R-12用アダプター(981470)、UV-LEDライト(413010)、UV用メガネ(471112)、説明書、サービスステッカー、ケース。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。399020A エアコン用蛍光液カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途プロ仕様の漏れ検知キット。UVカーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。6個のLEDを搭載した全ての漏れを照らすプロ仕様の検出ライト
危険物の類別非危険物
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
有効開き幅(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。
R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。
圧力システムまたは真空システムで使用できます。
適合A/Cリークストッププラス用
質量(g)563
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様日平 バルブスプリングコンプレッサー
トラスコ品番835-4991
セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1
質量(kg)1.7
適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。
仕様最大固定幅:490mm
プラグ10・12・14・18
適合車種OHV車・OHC車
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途12Vディーゼルエンジン対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA603CC
全長(mm)370
奥行(mm)165
内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)55~175
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18
適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。