PCアクセサリーとは、パソコンの周辺機器のことです。ここではACアダプタやマウス&スキャナーポケットなど多彩なアイテムを扱っています。特にモバイルPC用ACアダプタは、外出先で電源供給ができない場所での使用の際に便利です。他にもテンキーやマウスなどがセットになったトラベルキット、足元のケーブルをスッキリ収納するためのタップ用マグネットまで豊富なラインナップが充実しているのが特徴。オフィスや出張などの場で活躍するアイテムが揃っており、お持ちの機材と組み合わせて使うことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2 カモン

    金メッキRCA分配アダプタ RCAP-RCAJ×2

    カモン
    129税込142
    1個
    当日出荷
    RCAコネクタを2分配するアダプタ。 オーディオ出力を分岐したい場合に便利。
    タイプRCAプラグ-RCAジャック(赤/白)×2
  • VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m ZATTA

    VGA to HDMI 変換アダプタ 音声データ伝送タイプ 1.8m

    ZATTA
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    VGA(D-sub15pin)と音声をHDMIへ変換するケーブルです。
    用途VGA信号と音声信号をHDMI出力へ変換する電源USB A(DC5V 1A)ケーブル長(m)1.8オス形状VGA(オス)・ミニジャック(オス)・HDMI(オス)変換タイプオス - オス
  • MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ Vodaview

    MiniDisplayPort to VGA 変換アダプタ

    Vodaview
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    MiniDisplayPortからVGAへ変換するアダプタ。自動認識機能。
    仕様HDCP:非対応規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(VGA)VESA VGAコネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - D-sub 15ピン(メス)分類MiniDisplayPort信号をVGA信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)18RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
  • USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター OWLTECH(オウルテック)

    USB Type-Cから給電しながら映像出力Type-C VGA変換アダプター

    OWLTECH(オウルテック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、モニターやテレビ、プロジェクターなどのVGA対応機器に出力することができます。パワーデリバリ―60Wに対応しているので、モニター出力をしながら給電することも可能です。安心の1年間保証です。
    本体質量(g)約30対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0適合機器映像出力 (DisplayPort Alternateモード)に対応したUSB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット消費電流(mA)最大400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×43×15保証期間1年間ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cプラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームVGAポート (D-sub 15pin) ×1・USB Type-Cポート (給電専用) ×1
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ディスプレイのEDIDを記憶してエミュレートするVGA EDID保持器です。 VGA入力機器にEDID情報を提供し、ビデオ解像度を効率的に最適化します。 どのようなビデオ機器の構成でもスムーズな表示を実現します。
    用途ディスプレイのEDID保持に付属品RS-232設定ケーブル×1、USB・DC電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1仕様接続デバイス間におけるEDID通信を自動的に管理、ビデオ入力機器をLED表示EDIDモード選択 ( デフォルト、学習、カスタマイズ)、EDID通信を自動的に管理質量(kg)0.15ブラック消費電力(W)0.13(DC5V/1BTU)電源バスパワーコネクタ形状DVI-Iメス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×78×25対応ワイド画面解像度、ホットプラグ、ラックマウント、ファームウェアアップグレード使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8303-79RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(入力/出力)100接続台数(入力/出力)1対応解像度HDTV解像度 (プリセット): 480i、480p、720i、720p、1080i、1080p (1,920×1,080)、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA (1,920×1,200)メス形状DVI-I変換タイプメス - メス
映像変換アダプタ/コンバータ