絞り込み
使用荷重(kg)
- 1kg
- 1kg未満(66)
- 2kg(34)
- 3kg(53)
- 4kg(1)
- 5kg(8)
- 6kg(4)
- 7kg(3)
- 8kg(2)
- 9.1kg(1)
- 10kg以上(32)
ブランド
- モノタロウ(1)
- トップ工業(11)
- SK11(9)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- TRUSCO(6)
- 土牛(6)
- 三共コーポレーション(6)
- GRIPPS(6)
- オーエッチ工業(5)
- DBLTACT(5)
- マインド(5)
- NLG(エヌエルジー)(5)
- エスコ(4)
- アークランドサカモト(3)
- スーパーツール(3)
- KNIPEX(クニペックス)(3)
- シンワ測定(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- WIZ'A(2)
- 谷沢製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
商品豆知識

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)付属品工具接続ワイヤー×1材質(芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工使用荷重(kg)1までコード径(Φmm)約3自然長(mm)約440最大長(mm)約1800販売区分業務用
DBLTACT布製安全コード
DBLTACT(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!最大長(mm)1340
四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300
セーフティリール セフリル
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。最大伸長(mm)1200
セーフティーコード
トップ工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に。 工具、計量小物の紛失防止に。仕様ステンレスワイヤー入・工具接続ワイヤー付使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)約410最大伸長(mm)1350RoHS指令(10物質対応)対応
メタルスマートリール
タジマツール(TJMデザイン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
ストラップ安全コードN
ふくろ倶楽部(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷からまない!!セーフティコード。2つ折りですっきり装着!収納時に丸く広がらないから障害物等に引っ掛けにくく、作業時も安心。雨の日の作業も安心の撥水加工。蛍光テープ付き。最大長(mm)1340
安全キャッチシングル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
キャタピーコード
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
布製安全コード ショート
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。使用荷重(kg)1自然長(mm)365フック2個最大長(mm)670
安全ループ標準タイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!付属品接続ワイヤ2本付材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)71ワイヤー径(Φmm)(ステンレスワイヤー)1.0破断強度(kg)(ワイヤーロープ)90/(金具)24芯径(mm)1ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170コード径(Φmm)3自然長(mm)460最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
布製セーフティコード
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。用途工具などの落下・紛失防止。自然長(mm)730最大長(mm)1450
コンパクトセーフティコードHisqare
トップ工業¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)1300最大荷重(kg)(使用)1
安全コード用接続ワイヤー
DBLTACT¥279税込¥3071個当日出荷両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます材質ステンレス長さ(mm)150使用荷重(kg)1太さ(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全ロープ
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)65芯径(mm)0.8コード径(Φmm)3自然長(mm)470最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1700
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。質量(g)70芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)480最大使用荷重(kg)1最大長(mm)2300
セーフティコード
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コード部の芯にワイヤーが入っていないので、工具落下時に衝撃が吸収され、腰の負担が少ないです。 コード部は日清紡のモビロン(R)を使用し、軽く、復元力も高い為、取り廻しやすく軽快に作業できます。 耐寒性が高く、冬期の屋外作業でも使用感は変わりません。 耐油性、耐摩耗性が高く、長期にわたりダレません二重リング付属付。用途高所作業などでの作業工具の落下防止用に・紛失防止に色レッド質量(g)61コード径(Φmm)4自然長(mm)約490最大使用荷重(kg)1以下最大長(mm)【静荷重約1520、【衝撃荷重】約2000RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード1kg
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1.0kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に使用荷重(kg)1ワイヤー径(Φmm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)450最大伸長(mm)1700
ゴム製セーフティーストラップ
トップ工業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ用途工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に質量(g)12耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4
安全キャッチ ダブル
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高所作業用工具落下防止ワイヤー ワイヤー自動巻取式で腰まわりすっきり 許容荷重:1kg以下(1ワイヤーにつき) ワイヤーは1.2mまで自在 ワイヤーを伸ばしても引込み荷重が増えない特殊バネ構造 万一、工具を落下させてもガクンというショックを吸収、工具がバウンドしません 使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、カギ等接続する孔のある製品 安全キャッチダブルは2つの工具が下げられます 工具接続ワイヤー付 ロープを完全に巻き戻すだけで、ビーズがケースに引っ掛かり、簡易工具ホルダーとして使用できますトラスコ品番308-6330許容荷重(kg)1(1ワイヤーにつき)質量(g)175製品質量(g)175
落下防止コード
ベッセル¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高所作業を安心・安全に行えます。 摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。用途高所作業の落下防止形状引っ掛かりにくい広がり防止形状寸法(mm)440×20×10タイプ穴に通しやすいストラップタイプ構造コードの劣化がわかる2重繊維構造自然長(mm)900最大伸長(mm)1600適合工具ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等最大荷重(kg)1
スマートザイル ショックコード式
タジマツール(TJMデザイン)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)57本体質量(g)57ロープ径(Φmm)(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)1.5以下
250mm セーフティーリストランヤード
エスコ(1件のレビュー)¥1,940税込¥2,1341個当日出荷工具の落下防止、紛失防止にお使いください。仕様手首マジックテープ止めエスコ品番EA983SL-101材質ポリエステル寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200質量(g)17使用荷重(kg)約1.13
スーパーコイル (フック付き)
マインド¥679税込¥7471本当日出荷小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cmコード径(Φmm)2.5最大伸長(mm)約1000最大使用荷重(kg)1以下
蓄光セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。用途工具類の落下防止用。仕様二重リング付材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)53.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
ラバーセーフティコード
SK11¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収し、ツイン仕様なので2本掛けが可能です。ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。ツイン仕様で2本掛けが可能です。用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル使用荷重(kg)1.0以下コード径(Φmm)4自然長(mm)約550最大伸長(mm)約1000
ワイヤーフィット安全コード
SK11(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。用途工具の落下紛失防止対策。材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布自然長(mm)630最大長(mm)1300
セーフティコードHi slim(黒)
トップ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ゴム製セーフティコード。1kg対応用途作業工具の落下防止に・小物紛失防止にトラスコ品番395-4251質量(g)48耐荷重(kg)1コード径(Φmm)4自然長(mm)550最大長(mm)1300