絞り込み
使用荷重(kg)
  • 2kg
  • 1kg(90)
  • 1kg未満(57)
  • 3kg(41)
  • 4kg(1)
  • 5kg(7)
  • 6kg(4)
  • 7kg(1)
  • 8kg(2)
  • 9.1kg(1)
  • 10kg以上(20)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • オーエッチ工業(3)
  • 三共コーポレーション(3)
  • トップ工業(2)
  • DBLTACT(2)
  • SK11(2)
  • PROTEKT(プロテクト)[安全保護具](2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TMC(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • PLANO[安全保護具](1)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
落下防止用コードとは、高所作業の際の工具類の落下や紛失防止に役立つグッズです。セーフティロープやセーフティコードなどとも呼ばれ、工具類と自身とをつなぎます。長さやコード径、芯径などはさまざまあり、材質もステンレスやケブラー、布製などがあるため、使用する工具類や作業環境により適切な商品を選びます。キーリールはワイヤを巻き取る機構がついているコンパクトな落下防止用コードです。モンキーレンチやメジャー、鍵など比較的小さな用具を取り付けるのに適しています。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業

    落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土建作業等材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
  • ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業

    ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

    トップ工業(2件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷
    パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
    用途セーフティコードと工具の接続に材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイト色ブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • カラビナ TRUSCO

    カラビナ

    TRUSCO
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1組(10個)ほか
    当日出荷
    カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
    用途土木建築作業など材質アルミニウム
  • キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)

    キャタピーコード

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
    用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
  • ケブラー接続コード SK11

    ケブラー接続コード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
    用途道具・工具などの落下・紛失防止。材質ケブラー繊維使用荷重(kg)2以下
  • ワイヤー入り布製安全コード DBLTACT

    ワイヤー入り布製安全コード

    DBLTACT(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
    材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
  • 安全ロープ(ステンレスワイヤー芯) スーパーツール

    安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
    用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
  • キーリング WAKI(和気産業)

    キーリング

    WAKI(和気産業)
    ¥169~税込¥186~
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    表示荷重の範囲内でご使用下さい
  • ハンガーカラビナLL E-Value

    ハンガーカラビナLL

    E-Value
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。 手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。仕様手にやさしいスポンジグリップ付材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)165mm耐荷重(kg)2ロック機能なし
  • クリップ付リターンリール TMC

    クリップ付リターンリール

    TMC
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
    用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g
  • 超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯) トップ工業

    超太セーフティコード(ステンレスワイヤ芯)

    トップ工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
    用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)80使用荷重(kg)2芯径(mm)1コード径(Φmm)6自然長(mm)600最大伸長(mm)1050
  • ナイロンスリング安全コード 70cm TOWA[清掃用品、安全保護具]

    ナイロンスリング安全コード 70cm

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    工事や建設現場に携わる方のためのヘビーデューティー安全コードです。 ナイロンスリングのインナーにはステンレススプリングを組み込みました。 ステンレススプリングは水濡れなどによっても錆びません。 複数の安全コードを使用することでもコード同士は絡みません。 ドリルやインパクトドライバー、2kgを超える重さの工具類を接続できる落下防止コードです。 伸長はスーパーカールコードよりも短くなっています。 その理由は建設現場において足場の下の段の作業床に届いてはいけないという安全上の規定があります。 70cmの短いタイプは大切なカードキーや携帯、ホイッスル、ハンディライトの接続に便利です。 度重なる使用でも間延びせず、ハードな現場で大活躍します。
    幅(mm)11タイプ片側リング、フックなし使用荷重(kg)2全長(cm)70
  • 二重リング DBLTACT

    二重リング

    DBLTACT
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質鋼線内径(Φmm)21線径(Φmm)2.4使用荷重(kg)2外径(Φmm)25表面処理ニッケルメッキアズワン品番64-5136-86RoHS指令(10物質対応)対応
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ

    三共コーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック

    三共コーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
  • 接続コード SK11

    接続コード

    SK11
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    セフティコードを直接取付できない時に便利です。2kg用です。コードを通す穴が小さいときに便利です。
    用途工具の落下紛失防止。使用荷重(kg)2
  • DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド 三共コーポレーション

    DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド

    三共コーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
    材質亜鉛ダイキャスト色レッド質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
  • ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
    トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75色赤高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
  • ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

    ツールリール 最大115cm 手首装着タイプ

    PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    面ファスナーを手首に巻き付けて使用することができます。コードを伸ばした状態でロックできます。バックル付きで脱着が容易です。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
    トラスコ品番381-9883材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)65色黒高さ(mm)15コード長さ(cm)97最大使用荷重(kg)2最大長(mm)970
  • ツールストラップ PLANO[安全保護具]

    ツールストラップ

    PLANO[安全保護具]
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    高所作業などでの工具落下を防止するための手首用ストラップ。 ツールの取り外しは簡単。2個入り。
    耐荷重(kg)2.26
  • 990-1420mm セーフティーツールランヤード エスコ

    990-1420mm セーフティーツールランヤード

    エスコ
    ¥4,140税込¥4,554
    1個
    翌日出荷
    工具の落下防止、紛失防止にお使いください。 内部に緩衝ゴム入っています。
    エスコ品番EA983SL-112材質ポリエステル寸法(mm)【カラビナ・フック】80×38線径(Φmm)8使用荷重(kg)約2.72最大開口(mm)10最大長(mm)990~1420(カラビナフック含む)
  • 工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業

    工具用ケブラー接続コード

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    しなやかで切創に強いケブラーコード
    線径(Φmm)1.5使用荷重(kg)2
落下防止用コード