絞り込み
使用荷重(kg)
  • 2kg
  • 1kg(4)
  • 1kg未満(18)
  • 4kg(1)
  • 7kg(1)
  • 10kg以上(1)
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーリールとは、自動巻き取り式のワイヤーが付いたキーホルダー。鍵や工具、小物などを取り付けることで、高所での作業時の落下や紛失を防止します。腰周りに付けたまま引き出して使用できるので便利です。リールによってワイヤーを自由に出し入れできるため、ワイヤーがたるむことなく作業の邪魔になりません。ワイヤーはステンレスなど丈夫なものを使用。落下時の衝撃を吸収してくれるタイプのものなら、跳ね返りを抑えられて安全です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(kg)から絞り込む
1kg(4)
1kg未満(18)
2kg
4kg(1)
7kg(1)
10kg以上(1)
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • キーリング WAKI(和気産業)

    キーリング

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    表示荷重の範囲内でご使用下さい
  • クリップ付リターンリール TMC

    クリップ付リターンリール

    TMC
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーが伸びるので、姿勢を崩さず手袋等の脱着が可能です。付属のカラビナで、ベルト通しや、カバン、フック等に簡単に取り付けられます!
    用途作業現場やアウトドア、フィッシング等の手袋やタオルの携帯に仕様自動巻き上げ式のキーリール材質スチール/ステンレス/アルミ/POM全長(mm)190質量(g)58耐荷重(kg)全部伸出時:2ワイヤー長(mm)600巻戻し力120g

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

キーリール