自動車用オイル・ケミカル :「ATF 添加剤」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れ。AT変速ショックの緩和抑制。ATフルードカップリングの伝達効率向上。メカニカルノイズの低減。フリクションロスの低減。NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10% 種類ATF 内容量(mL)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200mL ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(200mL)
6,698 税込7,368
8日以内出荷