自動車用オイル・ケミカル :「ガンガム」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ式の耐熱パテです。耐熱温度700℃で、排気ガスの漏れを防ぎます。硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。熱硬化タイプなので、排気熱で短時間で固めることが出来ます。
用途幅約5mmのヒビの補修に グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1本(150g)
879 税込967
当日出荷

マフラー専用に開発された耐熱性の優れたマフラーパテです。 耐熱温度700℃で、排気ガスの洩れを防ぎます。 硬化後は石のように固くなり強度も抜群です。 熱硬化タイプなので、排気熱により短時間で固めることができます。
用途ヒビの場合(幅5mm、長さ70~80mmのヒビに)。穴の場合(直径30mm以内の穴に) グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1個(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

マフラーの穴やヒビを補修するガンガムの大容量タイプ。密閉性の高いボトルタイプなので使用頻度の多い業務用途に最適です。
グレー 耐熱温度(℃)700 危険物の類別非危険物
1本(450g)
2,598 税込2,858
当日出荷

包帯状のマフラー補修剤で、大きな穴から小さな穴まで、マフラーが簡単に補修できます。
用途マフラーの穴・亀裂の補修。(穴の場合、直径3cm以内)(亀裂の場合、幅0.5cm以内)(タイコ部の外周76cmまで) 仕様アイドリング加熱の場合30分(80℃) 材質特殊耐熱素材 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1.1 耐熱温度(℃)700 硬化時間(時間)8(20℃) 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)10~30
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

耐熱温度310℃で高温にも強力な接着力を持ち、テープとしての厚みもあるのでマフラーパテやバンテージ補修の補助材としても最適です。耐候性、耐老化性にも優れています。使いやすくシワにならないロールタイプです。
用途マフラーメインパイプの穴、ひびわれの補修。サイレンサー部の穴、亀裂。エンジンルーム内のホース、ハーネスの保護テープとして 適合ヒビの場合:幅5mm、長さ70~80mm穴の場合:直径40mm以内の穴に テープ幅(mm)38 基材アルミ テープ長さ(m)1 厚さ50μ 耐熱温度(℃)-50~310 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.08L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

浸透性のよいシール剤なのでつなぎ目の内側に確実に入りこみ、危険なガス漏れを防ぎます。耐熱、耐振にすぐれています。
用途車のマフラー/エキゾーストパイプ接合部のシールに。マニホールドフランジ部のシールに 適合鉄・非鉄金属 質量(g)75 耐熱温度(℃)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間8時間(20℃)、アイドリング加熱の場合30分(80℃)
1本(75g)
979 税込1,077
当日出荷

車のマフラーサイレンサー溶接部分の穴・ヒビ割れを金属板で強力に補修します。面倒な取り外し作業をすることなく簡単に補修できます。短時間でキレイに仕上がります。
用途ジョイント・曲部の接合部用 セット内容ガンガムチューブ150g×1、フレキシラップ×1 グレー 危険物の類別非危険物
1本(150g)
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊加工のアルミメッシュシートで耐熱性(660℃)に優れています。弾力性と加工性に優れ、ボディやマフラーの補修に最適です。
耐熱温度(℃)660 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷