自動車用オイル・ケミカル :「エアー圧力 ゲージ」の検索結果
エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)(受け皿)大550/小400
質量(kg)28
タンク容量(L)80
全高(mm)1140~1580
圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下
ホース長さ(mm)(廃油)180
危険物の類別非危険物
最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。