5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

旭エンジニアリングクールマンyf導入キット
RoHS
本品はCM400yf 3本、充填ホースyf1本入ったクールマン初期導入キットです。本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
セット内容CM400yf3本、充填ホースJhyf1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
RoHS
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

CM400-KIT クールマン導入キット 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン導入キット
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a セット内容CM400×3本/充填ホースJH×1本 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量66mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷