エンジンオイル (24) ATF/CVTF (1) ギアオイル (9) 自動車用フラッシングオイル (1) 防錆・潤滑・クリーナー (6) ブランド: ENEOS(旧:JXTGエネルギー)すべて解除
ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (38件のレビュー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。
マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。
摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 JASO規格 DH-2 色(ASTM) L4.5 灰分 1.0mass% 危険物の性状 非水溶性
ディーゼル DH-1 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (19件のレビュー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途 省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス土木、建設機械用ディーゼルエンジン省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラックディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) API CF ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (19件のレビュー) 当日出荷
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途 大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ SAE 80W-90 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-5 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。
優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途 自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5級 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (29件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 API CF-4 ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-2 危険物の性状 非水溶性
シャーシーグリース(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 8,998~税込 ¥ 9,898~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 8日以内出荷
淡かっ色の滑らかなバター状で、特殊な脂肪酸のカルシウム石けんと精選された高級基油を主成分としたグリースです。
潤滑性、粘着性、給油性が優れている。
用途 自動車、建設機械のシャシー、ユニバーサルジョイントなどに使用し優れた性能を発揮します。 石鹸基 カルシウム 使用温度範囲(℃) 約-20~70 危険物の類別 非危険物 銅板腐食 (室温、24h)合格
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。
ガソリン・ディーゼル兼用油。
1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途 ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷 から 12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合
DPFなど排出ガス後処理装置に対応
エンジン寿命の延長
用途 大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃) -45 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L3.5 酸価(mgKOH/g) 2.21 塩基価 5.7mgKOH/g 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-5 75W-90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) 7日以内出荷
耐焼付性および耐摩耗性に優れた硫黄系ならびにリン系極圧剤を併用し、高速車や重量車など過酷な走行を行う自動車のギヤを潤滑できる極圧性を備えています。
熱酸化安定性の優れたベースオイルおよび極圧剤を用い、さらに極圧性を損なわない酸化防止剤、清浄分散剤を添加していますので、長期間使用できます。
用途 乗用車用のトランスミッション・デファレンシャルギヤ兼用。 引火点(℃) 208 流動点(℃) -45.0 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 75.9(40℃)、13.8(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 189 密度(g/cm3 at15℃) 0.892 色(ASTM) L1.5 危険物の性状 非水溶性
ホイールベアリンググリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1箱(400g×20本)ほか
5日以内出荷 から 12日以内出荷
大型ホイールベアリングで使用される過程では、長期間せん断力を受けます。
このようなせん断力を受けても 軟化漏洩することがなく、長期にわたって安全に使用することができます。
増ちょう剤としてリチウム石けん、基油として高度精製鉱油を用いており、高温の潤滑箇所でも使用可能です。
優れた酸化安定性を有しており、使用中の酸化劣化が少なく、長期にわたってグリース性能を維持します。
水が混入した場合でも軟化、流失しにくく、優れた耐水性を有しています。
最適なさび止め剤の配合により耐腐食性に優れており、湿度の高い使用条件でも錆の発生を防止します。
用途 大型車ホイールベアリング/中大型軸受 増ちょう剤 リチウム石鹸 滴点(℃) 204 蒸発量(%) 0.4(99℃/22時間) 酸化安定度(kPa) 40(99℃/100時間) 銅板腐食 変化なし(100℃/24時間) 使用温度範囲(℃) -20~30 危険物の類別 非危険物
ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(20L)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途 オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様 塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 色 赤色 種類 ATF 引火点(℃) (COC)194 密度(g/cm3 ) (15℃)0.863 流動点(℃) -45以下 粘度(mPa・s) (BF法、-40℃)12000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 181 GM規格 DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g) 1.31 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(20L)ほか
4日以内出荷 から 7日以内出荷
高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。
エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
用途 土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 色(ASTM) L3.0 危険物の性状 非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷 から 8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。
省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途 大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
LPGモーター 10W-30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
当日出荷 から 8日以内出荷
適正な粘度特性と性能添加剤の効果を長時間維持させるため、優れた酸化安定性を有する高粘度指数基油を使用し、かつ、厳選された性能添加剤を配合し、ロングライフを実現させました。また厳選された性能添加剤をバランス良く配合することで、優れた耐摩耗性能、清浄性能を実現しています。
用途 省燃費性に優れたLPG車専用油 SAE 10W-30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
トルコンAW ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(20L)ほか
7日以内出荷 から 8日以内出荷
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。
厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。
変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途 産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 色(ASTM) L1.0 危険物の性状 非水溶性
パワートルクフルード ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(20L)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
粘度指数の高いVHDCベースオイルに厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
熱・酸化安定性の良いVHDCベースオイルに厳選された酸化防止剤を配合しているため、非常に優れた酸化安定性を有しており、長期間に亘ってご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品を侵さず流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
摩擦調整剤等厳選された添加剤を配合しているため、湿式クラッチ・ブレーキ等に対して優れた摩擦特性を有します(DEXRON-Ⅲ規格相当品)
用途 産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
船舶の甲板機械の流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 引火点(℃) 217 流動点(℃) -50 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 34.05(40℃)、7.354(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 粘度指数 190 密度(g/cm3 at15℃) 0.851 酸価(mgKOH/g) 0.86 危険物の性状 非水溶性
ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (3件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 8日以内出荷
優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途 *90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API GL-5 危険物の性状 非水溶性
グリースタグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 26,980~税込 ¥ 29,678~
1缶(16kg)ほか
5日以内出荷 から 7日以内出荷
増ちょう剤として耐水性に優れたカルシウム石けん(グリースタグリースA)またはせん断安定性・耐水性・耐熱性などに優れたリチウム石けん(グリースタグリースB)を、基油として高度に精製した鉱油を用い、厳選した酸化防止剤、極圧剤などの添加剤を配合した、大型車集中給脂用グリースです。
見かけ粘度が小さいので、圧送給油しやすく、集中給脂用として最適です。
グリースタグリースは水に接触しても洗い流れにくく、水と混和しても軟化しにくい優れた耐水性を有しています。
公害対策を十分配慮したグリースです。
用途 大型集中給脂用として使用できます。 基油 鉱油 銅板腐食 (100℃、24h)緑色・黒変なし
ラバーグリース ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 7日以内出荷
増ちょう剤としてリチウム石けんを、基油として植物油を使用した、樹脂、ゴムに悪影響を与えないグリースです。
用途 ブレーキシリンダゴム保護用。その他樹脂・ゴムと接触する機会のある潤滑面。 ちょう度 No.2 ちょう度(25℃、60W/min) 288 増ちょう剤 リチウム石けん 滴点(℃) 192 基油 植物油 動粘度(mm2 /s) 19.7(100℃) 危険物の類別 非危険物
ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル
清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。
優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
用途 高速艇、ダンプトラックなど SAE 40 API CC級 引火点(℃) 268 流動点(℃) -12.5 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 170(40℃)、15.0(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 97 密度(g/cm3 at15℃) 0.897 色(ASTM) L3.5 酸価(mgKOH/g) 1.51 危険物の性状 非水溶性
ENEOS ギヤオイル LSD ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
自動車のLSD(すべり制限差動装置)用に開発されたギヤ油です。
優れた摩擦特性、耐荷重能。
用途 LSD専用 ベースオイル 鉱物油 仕様 塩基価(HCl法):4.3mgKOH/g 容量(L) 20 引火点(℃) (COC)210 密度(g/cm3 ) (15℃)0.908 流動点(℃) -27.5 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)166、(100℃)15.8 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 98 API GL-6級 SAE 90 色(ASTM) L2.5 酸価(mgKOH/g) 2 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (1件のレビュー) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1缶(200L)
5日以内出荷
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。
優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途 自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 API GL-4級
ディーゼルマシナリー ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (8件のレビュー) ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1缶(200L)
3日以内出荷
環境対策型新エンジンに対応。
EGR装着エンジン(排出ガス(NOx)低減対策エンジン)に対応。
ロングライフ性能。
オイル消費量の抑制。
粘度上昇が小さい。
エンジン寿命の延長。
用途 建設機械、産業用ディーゼルエンジンなど API CF-4 ベースオイル 鉱物油 流動点(℃) -32.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 DH-1 色(ASTM) L6.5 酸価(mgKOH/g) 2.51 危険物の性状 非水溶性
LPGモーター ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1缶(200L)
8日以内出荷
LPGモーターは長時間にわたる連続運転、あるいは発進停止の多い都市内でのノロノロ運転においてもエンジン性能が十分に発揮できるよう、高性能基油に厳選された洗浄分散剤、酸化防止剤、磨耗防止剤、消泡剤などの各種添加剤をバランスよく配合したエンジンオイルです。
用途 LPG車ならびにディーゼル乗用車 ベースオイル 鉱物油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
モーターマルチ エンジンオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1缶(200L)
6日以内出荷
モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途 ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 引火点(℃) (COC)230 密度(g/cm3 ) (15℃):0.877 流動点(℃) -32.5 粘度(mPa・s) CCS(-25℃):6000 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃)67.5、 (100℃) :10.2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 200L 粘度指数 137 色(ASTM) L2.5 酸価(mgKOH/g) 2.05 危険物の性状 非水溶性 塩基価(mgKOH/g) 塩酸法:5.69
GE-L(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ガスエンジンオイル M40(M) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(低灰分・長寿命型)(可燃性液体類)
容量(L) 20 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類
TESオイル HD30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
TESオイル GXL-193B ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
中型・大型用ガスエンジン油(高灰分型)
SAE 25W-50 容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
TESオイル GP30 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
中型用ガスエンジン油(合成型)
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
TESオイル GH30A ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 8日以内出荷
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
SL ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(20L)
8日以内出荷
自家発機関専用油(10~40BN)
SAE 40 容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
パワーフラッシュ ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 7日以内出荷
潤滑油系統のフラッシング用助剤
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1缶(200L)
6日以内出荷
容量(L) 200 引火点(℃) 266 外観 褐色 流動点(℃) -12.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.924 危険物の性状 非水溶性
マリン C ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 129,800~税込 ¥ 142,780~
1缶(200L)
8日以内出荷
適合範囲 ディーゼル 容量(L) 200 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
ギヤオイル GL-3 90 ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 13,980~税込 ¥ 15,378~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。
極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。
酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途 自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。 色(ASTM) L1.5 密度(g/cm3 at15℃) 0.892 引火点(℃) 246 流動点(℃) -22.5 動粘度(mm2 /s) 184.7(40℃)、17.2(100℃) 粘度指数 99 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
NEWパントルクB ENEOS(旧:JXTGエネルギー) ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1缶(200L)
8日以内出荷
高度精製鉱油に厳選された粘度指数向上剤を配合しているため、低温時、高温時双方において適正な粘度が得られます。
高度精製鉱油に酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間ご使用になれます。
変速機の各部に使用されるシールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途 輸送機械用流体変速機。ディーゼル機関車、大型バス、トラックなど。
建設機械用流体変速機。トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど。
運搬機械用流体変速機。フォークリフト、集材機、各種コンベアなど。
産業機械用流体変速機。ファン、ブロア、ポンプなど。
船舶の甲板機械用流体変速機。
しゅんせつ船用流体変速機。ポンプ船、バケット船、ディッパ船など。
鉱山機械用流体変速機。さく井機、クラッシャなど。 色(ASTM) L1.5 密度(g/cm3 at15℃) 0.863 引火点(℃) 189 流動点(℃) -40 動粘度(mm2 /s) 18.39(40℃)、4.129(100℃) 粘度指数 129 酸価(mgKOH/g) 1.36 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ファームギヤB(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー) (2件のレビュー) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1缶(20L)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当)
優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。
さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。
低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
用途 農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。
建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。 引火点(℃) 226 流動点(℃) -47.5 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 49.6(40℃)、8.96(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 162 密度(g/cm3 at15℃) 0.880 酸価(mgKOH/g) 2.8 危険物の性状 非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品 ページ: 1/ 3
トレイ エスコ 税込 ¥ 5,082 ¥ 4,620 バスケットへ
サービス缶 エスコ 税込 ¥ 10,505 ¥ 9,550 バスケットへ
サービス缶 エスコ 税込 ¥ 39,270 ¥ 35,700 バスケットへ