自動車用オイル・ケミカル :「自動車部品」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚 無色透明 使用温度範囲(℃)10~25 硬化時間(分)5 危険物の類別非危険物
1台
90,900 税込99,990
3日以内出荷