自動車用オイル・ケミカル :「カーエアコン用オイル」の検索結果
冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。
カーエアコンには、15ミクロンの真空度。
アルミボディで軽量かつコンパクト。
2ステージで高真空度を実現。
オイル逆流防止電磁弁付き。
R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
用途冷媒ガスの真空引き作業に。
ステージ数2ステージ
モーター4分の1(馬力)
オイルタンク容量(mL)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200
スイッチON / OFF
質量(kg)4.3
排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分
動作温度範囲(℃)5~40
電源100V AC50/60Hz
安全性電磁弁付
到達真空度15(ミクロン)
仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)
危険等級Ⅲ
対応冷媒種別R134a/R1234yf
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。