プラサフスプレーサンデーペイント(6件のレビュー)5日以内出荷
うすいパテ状の下地用塗料
優れた耐水・耐ブリスター性
速乾で肉持ちのよい研磨作業性に優れた塗膜
上塗り塗料の吸い込みが少なく美しい仕上がり
各種さびどめ塗料と上塗り塗料の中塗りに最適
用途中塗りとして:下地用の隠ぺいと上塗り色のトマリをよくする
下塗りとして:上塗り塗料との密着性を高めるために
表面仕上げに:研磨する事で微細なキズや凹凸を均一にし、平滑な仕上がりに
各種さびどめ塗料と上塗り塗料(ラッカー系、2液型ウレタン・アルキド系)の中塗りに最適色ライトブルーグレー成分ニトロセルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤トラスコ品番818-6298乾燥時間(分)(研磨可能)約30/20℃、約50/冬期、(上塗り可能)約40/20℃、約60/冬期塗り面積(m2)約0.7(1回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
シャーシー用スプレー クリヤーサンデーペイント(14件のレビュー)当日出荷
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。色クリヤータイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
耐熱スプレーサンデーペイント(112件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1缶(300mL)
当日出荷
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。
フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
シャーシー用スプレー ブラックサンデーペイント(4件のレビュー)当日出荷
密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。色ブラックタイプ油性乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥)成分合成樹脂(アクリル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
2液ウレタンスプレーサンデーペイント(57件のレビュー)当日出荷
水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3
チェーンルブFlat-LAB.(フラットラボ.)税込¥2,418¥2,198
ゴムキャップHASCO税込¥6,158¥5,598